CTG-20は、自動車、航空機、船舶、その他あらゆる工業・製造業における塗装膜厚。測定のニーズに、比類のない精度と信頼性を提供するために設計された膜厚計です。鋼鉄、鉄、アルミニウムなどの磁性材料、非磁性材料の表面のコーティングや塗装の。厚さを測定することができます。特 性。 0.5秒の高速測定 。 金属系基材、非金属系基材を自動検出 。 連続測定に対応 。 言語:英語/中国語
仕様【測定統計データ】最小/平均/最大・および単一最大測定モード【較正】ゼロポイント / マルチポイント
質量(g)85
形式【検査】磁性/非磁性材料用磁気誘導・および渦電流自動誘導検査
測定時間0.5s
測定範囲(μm)0~1400(±3%+2; 解像度: 0.1
バッテリー3.7V / 600mAh リチウムバッテリー
測定機能最小面積直径20mm、最小凸半径25mm、最小凹半径25mm
ディスプレイ2.0インチ IPSカラースクリーン
保証期間1年間
モード【計測】ポイント測定と高速連続測定
動作温度(℃)-10~50
動作湿度(%)20~90
サイズ(mm)115×48×18
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
『厚さ測定』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ計
- 膜厚計
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。