水分計 :「各種測定器」の検索結果
水分計とは、素材に含まれている水分を測るために用いられる道具です。内部に計算機器が組み込まれているので、素材の表面にセットするだけで簡単に水分を測ることができます。あらかじめ温度や湿度などを入力しておくことで、さらに詳細なデータを得ることも可能。ほとんどが電池によって動作し、長時間放置されている場合は自動的に電源が切れる機能が付いています。建築現場など、素材の状態を常にチェックしなければならない場面で使用されることが多いです。
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途材木、セメントなど建材の水分チェックに。
付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー
幅(mm)50.9
高さ(mm)132.9
奥行(mm)24.7
精度±1%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.9×24.7×132.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7
測定範囲(%)8.8~54.8%(ブナ、トウヒ、カラマツ、カバノキ、サクラ、クルミ)、7.0~47.9%(オーク、松、カエデ、灰木、米松、メランティー)、0.9~22.1%(セメント、コンクリート、しっくい )、0.0~11.0%( セッコウ)、0.7~8.6%(セメントモルタル)、0.6~9.9%(石灰モルタル)、0.1~16.5%(レンガ)
分解能0.1%
使用電池単4(1.5V)電池2個
サンプリング1回/秒
使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命(連続時間)約150(アルカリ乾電池使用時)
保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
取扱説明書(2.5MB)
小型軽量なデジタル水分計。
簡単に木材、建材の水分を測定することができます。
バックライト付LCDなので暗いところでも見やすくなっています。
用途薪の水分チェックに最適。木材・建材の含水率を測定。
測定範囲(%)木材(材木、紙、ボール紙):6~60建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.2~2.0
質量(g)47
使用温度範囲(℃)0~40
電源ボタン電池(1.5V・LR44)×4個 ※別売り
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×40×20
消費電流(mA)<7
保存温度範囲(℃)-10~50
確度木材(材木、紙、ボール紙):<30%±2%;≧30%±4%;建材(モルタル、コンクリート、石膏):<1.4±0.1%;≧1.4%±0.2%;
保存湿度(%)85RH以下
取扱説明書(1.4MB)
使用湿度(%RH)85以下
分解能(%)木材(材木、紙、ボール紙):1%建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.1%
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
水分計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。