電気抵抗式水分計センセカ(旧グライシンガー)38日以内出荷
対象物に刺したピン間の電気抵抗値から特性カーブをもとに水分率を表示します。
特性カーブは494種あり、ほとんどの材質を網羅しています。
仕様●測定方式:水分/電気抵抗式(DIN EN13183-2:2002準拠)、温度(内部)/NTC●特性カーブ:494種の素材特性●測定範囲:水分/0.0~100.0%(u%), 0.0~50.0%(w%)(特性カーブに依存)、温度:-25.0~+50.0℃●分解能:水分/0.1%、温度/0.1℃●機器精度:木材/±0.2%(u%)(6~30%で特性カーブからの偏差), 建材/±0.2%(u%)(特性カーブからの偏差)●動作温度・湿度:-5~+50℃(凍結なきこと)、0~95%RH(結露なきこと)●電源:006P 9V乾電池(約120時間)●サイズ:142×71×26mm●重量:175gアズワン品番67-6615-30
高周波水分計センセカ(旧グライシンガー)税込¥50,578~¥45,980~
本体部カバーエー・アンド・デイ税込¥3,298¥2,998