水分計 :「米麦水分計」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
農家様の必要品!! 高精度・簡単操作を実現! 材料を入れてハンドルを回し、ボタンを押すだけでOK! 玄米、乾燥中もみなど7種類の水分量が測定できます。 測定回数最大9回までの平均値を表示 します。 オートパワーオフ。5分間操作しないと自動的に電源がOFFになります。
付属品キャリングケース・試料受皿(2枚)・ブラシ・ローラーもみすり器・もみすり器用ハンドル・ピンセット付スプーン・単三乾電池(4本)・取扱説明書(保証書付) 寸法(mm)(キャリングケース)約125×280×95 使用温度範囲(℃)0~40(結露無きこと) 消費電力(W)(最大)0.05 電源単三乾電池(4本) 本体寸法(mm)約72×190×100 本体質量(g)約450(電池含まず) 測定方式電気抵抗式 使用範囲(玄米)9.0~20.0%、(小麦)9.0~30.0%、(もみ)9.0~30.0%、(裸麦)9.0~20.0%、(精米)9.0~20.0%、(大麦)9.0~30.0%、(乾燥中もみ)9.0~20.0% 表示方式デジタル(最少表示桁0.1%) 精度(%)±0.5%(10~20%、25℃測定時) 機能オートパワーオフ機能(5分間無操作) 測定対象玄米・もみ・精米・大麦・小麦・裸麦・乾燥中もみ 温度補正(℃)サーミスタによる自動温度補正 分解能(%)0.1
1台
26,980 税込29,678
当日出荷