水分計 :「表面水分測定」の検索結果

水分計とは、素材に含まれている水分を測るために用いられる道具です。内部に計算機器が組み込まれているので、素材の表面にセットするだけで簡単に水分を測ることができます。あらかじめ温度や湿度などを入力しておくことで、さらに詳細なデータを得ることも可能。ほとんどが電池によって動作し、長時間放置されている場合は自動的に電源が切れる機能が付いています。建築現場など、素材の状態を常にチェックしなければならない場面で使用されることが多いです。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FLIR MR59はBluetooth対応のボールプローブ型水分計です。ボール状のセンサーによって測定対象物に傷を付けることなく短時間で広範囲をカバーします。入隅や幅木周辺を容易に測定し、表面下の問題を非破壊で検出します。
トラスコ品番268-5675 幅(mm)67 高さ(mm)240 奥行(mm)68 測定方式ピンレス測定 測定範囲(%)0~100 分解能(%)1
1個
22,980 税込25,278
当日出荷