デジタル米麦水分測定器モイスターは、最新のマイコン技術を駆使して、高精度と同時に優れた操作性をも 追求した、新しい時代の水分測定器です。 長年にわたって培われたデータをもとに一台一台、綿密に調整されておりますので、出荷に際しても 万全で安心です。水分過多や過度乾燥を未然に防ぐため、モイスターをぜひ一台常備されますよう お勧めいたします。
仕様●測定対象:玄米・もみ・精米・大麦・小麦・裸麦●測定範囲:玄米 9.1%~40.0%/もみ 8 .7%~40.0%/精米 9.8%~20.0%/大麦 8.0%~34.3%/小麦 8.6%~35.0%/裸麦 8.4%~34.7%●表示分解能:0.1%(但し30%以上は1%きざみ)●測定精度:±0.5%(10%~20%)●使用可能温度範囲:5~40℃(結露を除く)●表示方式:大型 L.C.D.デジタル方式●換算方法:マイコンによる直読式●温度補正:自動補正式●電池:1.5V(単三)4本
アズワン品番67-2508-21
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。