表示部保護カバー 液晶表示モデル用(5枚セット)エー・アンド・デイ翌日出荷
◆加熱乾燥式水分計液晶表示モデル用表示部保護カバー(5枚セット)
対象機種MS-74A / MX-53A / MF-53A / ML-53A入数5枚RoHS指令(10物質対応)対応
試料皿取手(2個セット)エー・アンド・デイ翌日出荷
◆加熱乾燥式水分計用試料皿取手(2個セット)
対象機種MS-74AT / MX-53AT / MS-74A / MX-53A / MF-53A / ML-53A入数2個RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス繊維シート Φ86mm(ガラスペーパー、100枚セット)エー・アンド・デイ翌日出荷
◆加熱乾燥式水分計用ガラス繊維シート(Φ86mm)100枚セット
対象機種MS-74AT / MX-53AT / MS-74A / MX-53A / MF-53A / ML-53A入数100枚RoHS指令(10物質対応)対応
使い捨てアルミ皿(Φ90mm、100枚セット)エー・アンド・デイ翌日出荷
◆加熱乾燥式水分計用使い捨てアルミ皿(Φ90mm)100枚セット
対象機種MS-74AT / MX-53AT / MS-74A / MX-53A / MF-53A / ML-53A入数100枚RoHS指令(10物質対応)対応
加熱乾燥式水分計エー・アンド・デイ翌日出荷から29日以内出荷
◆最小表示10ppm(0.001%)からの水分測定が可能な加熱乾燥式水分計◆エー・アンド・デイ独自開発のSRA機構により水分をムラなくしっかりと除去し、高い測定精度を安定して実現することが可能◆カラータッチパネルの2モデルと、液晶表示の4モデルの全6モデル◆コンパレータ機能、プレヒート、測定結果補正機能、パスワード機能搭載。タッチパネルモデルはさらに多くの機能を搭載◆100種類以上のサンプル加熱プログラムをご用意◆タッチパネルや、専用ソフト『WinCT-Moisture』でリアルタイムグラフ表示が可能
用途ドライフード、海苔、ファンデーション、クリーム、樹脂ペレット、活性炭素、二次電池部材などの「水分率」、「吸湿特性」、「固形分」、「比率」の測定に。材質【試料皿】A1050(アルミ)電源AC100V(+10%、-15%)50Hz/60Hz寸法(Φmm)【試料皿】Φ90加熱方式400Wハロゲンランプ測定単位水分率(加熱前基準)、水分率(Atro加熱後基準)、固形分、比率、グラム加熱方法標準加熱、緩速加熱、ステップ加熱、急速加熱測定モード標準モード、タイマーモード、カスタムモード温度設定範囲(℃)【試料皿】30~200(1ステップ)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.05MB)
ヒューズ T6.3A 250V 5×20mm 5本組エー・アンド・デイ翌日出荷
◆加熱乾燥式水分計用ヒューズ(T6.3A 250V 5×20mm)5本組
対象機種MS-74AT / MX-53AT / MS-74A / MX-53A / MF-53A / ML-53A / MS-70 / MX-50 / MF-50 / ML-50入数5本RoHS指令(10物質対応)対応
試料皿(Φ90mm、100枚セット)エー・アンド・デイ翌日出荷
◆加熱乾燥式水分計用試料皿(Φ90mm)100枚セット
対象機種MS-74AT / MX-53AT / MS-74A / MX-53A / MF-53A / ML-53A入数100枚RoHS指令(10物質対応)対応
表示保護カバー タッチパネル用(5枚セット)エー・アンド・デイ翌日出荷
◆加熱乾燥式水分計タッチパネルモデル用表示部保護カバー(5枚セット)
対象機種MS-74AT / MX-53AT / MS-70 / MX-50 / MF-50 / ML-50入数5枚RoHS指令(10物質対応)対応
本体部カバーエー・アンド・デイ翌日出荷
◆加熱乾燥式水分計用本体部カバー
対象機種MS-74AT / MX-53AT / MS-74A / MX-53A / MF-53A / ML-53ARoHS指令(10物質対応)対応
温度調整キット(校正証明書付)エー・アンド・デイ翌日出荷
◆加熱乾燥式水分計用温度調整キット(校正証明書付)
付属品校正証明書対象機種MS-74AT / MX-53AT / MS-74A / MX-53A / MF-53A / ML-53ARoHS指令(10物質対応)対応
高周波水分計センセカ(旧グライシンガー)税込¥50,578~¥45,980~
本体部カバーエー・アンド・デイ税込¥3,298¥2,998