水分計 :「土壌計」の検索結果
水分計とは、素材に含まれている水分を測るために用いられる道具です。内部に計算機器が組み込まれているので、素材の表面にセットするだけで簡単に水分を測ることができます。あらかじめ温度や湿度などを入力しておくことで、さらに詳細なデータを得ることも可能。ほとんどが電池によって動作し、長時間放置されている場合は自動的に電源が切れる機能が付いています。建築現場など、素材の状態を常にチェックしなければならない場面で使用されることが多いです。
特価
本日6月21日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
土壌などの水分含有率を測定します。汚れても水洗い可能な防水タイプ。データホールド、Max.Min値の表示が可能ですので、データ管理が簡単です
寸法(mm)センサ部:Φ10×210
電源(V)1.5単4電池×4
構造IP65防水型
精度±(5% +5dgt.)(※23℃±5℃にて)
測定方式電極による導電率測定
表示分解能0.10%
測定範囲(%)0~50
消費電流(mA)DC5
サンプリング約0.8秒
ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、80%RH以下
1台
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
農業等の土壌管理に。芝生管理等に
寸法(mm)本体/Φ90×54(H)、プローブ/Φ8×150(L)
電源12~40VDC 150mA以下
サンプリング約3秒
使用環境-40~+60℃
長期安定性±1%/年
水分計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。