水分計 :「液晶」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A-Gas Japan水分計
建材、一般木材、生コンクリートなどの非木材の水分測定が可能。木材(6~40%)、非木材(0~100%)の相対水分含有率を測定。汚れたら水洗い可能な防水タイプ。ピン型水分電極の交換が簡単です
測定範囲木材/6~40%、生コンクリート・非木材/0~100% 電源単4電池×4 構造IP65防水型 精度±(5% +5dgt.)(※23℃±5℃にて、木材6~40%、生コンクリート・非木材13~100%に対して) 測定方式ピン型水分電極2個による導電率測定 分解能0.1 消費電流(mA)DC4 サンプリング約0.8秒 ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃ 80%RH以下
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

A-Gas Japan土壌水分計
土壌などの水分含有率を測定します。汚れても水洗い可能な防水タイプ。データホールド、Max.Min値の表示が可能ですので、データ管理が簡単です
寸法(mm)センサ部:Φ10×210 電源(V)1.5単4電池×4 構造IP65防水型 精度±(5% +5dgt.)(※23℃±5℃にて) 測定方式電極による導電率測定 表示分解能0.10% 測定範囲(%)0~50 消費電流(mA)DC5 サンプリング約0.8秒 ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、80%RH以下
1台
56,980 税込62,678
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング