3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
計量皿寸法(Φmm)90 含有量(%)読取可能水分:1mg/0.01 校正分銅50g
1台
159,800 税込175,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーハウスMB赤外線水分計
ハロゲン熱源採用により、乾燥時間が大幅に短縮 明るく見やすいバックライト付き液晶表示 RS232C出力標準装備 測定結果は専用プリンタに印字可能
測定範囲(%)0.05~100 付属品使い捨てアルミ受け皿(50枚)、サンプル受け皿ハンドラー 材質材質(計量皿)ステンレス 質量(kg)2.1 電源AC100-240V(50/60Hz) ひょう量(g)110 表示部バックライト付き液晶表示 機能スイッチオフタイマー/1分~99分(60分まで30秒間隔、60分以上1分間隔) 設定温度(℃)50~160(5℃間隔) 計量皿寸法(Φmm)90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×280×127 繰返し性0.3%(3gサンプル時)、0.2%(10gサンプル時) サンプル登録時最小質量(g)0.5 校正分銅50g(別売)
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

小型設計により限られたスペースで使用に便利 アイコンによるシンプル設定のため、様々なオペレータが容易に操作することが可能 計量チャンバは取り外して清掃が可能で衛生的 熱源に赤外線を採用
付属品アルミ受け皿(50枚)・サンプル受けハンドラー 質量(g)2.1 電源AC100~240V 50/60Hz ひょう量(g)110 本体寸法(mm)165×280×127 供給方式赤外線 測定範囲(%)0.05~100% 外部出力RS232C 設定温度(℃)50~160(5℃間隔) 計量皿寸法(Φmm)90 アズワン品番2-6144-21 切タイマー1分~99分(60分まで30秒間隔、60分以上1分間隔)
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷