小型設計により限られたスペースで使用に便利
アイコンによるシンプル設定のため、様々なオペレータが容易に操作することが可能
計量チャンバは取り外して清掃が可能で衛生的
熱源に赤外線を採用
付属品アルミ受け皿(50枚)・サンプル受けハンドラー
質量(g)2.1
電源AC100~240V 50/60Hz
ひょう量(g)110
本体寸法(mm)165×280×127
供給方式赤外線
測定範囲(%)0.05~100%
外部出力RS232C
設定温度(℃)50~160(5℃間隔)
計量皿寸法(Φmm)90
アズワン品番2-6144-21
切タイマー1分~99分(60分まで30秒間隔、60分以上1分間隔)
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
ハロゲン熱源採用により、乾燥時間が大幅に短縮
明るく見やすいバックライト付き液晶表示
RS232C出力標準装備
測定結果は専用プリンタに印字可能
測定範囲(%)0.05~100
付属品使い捨てアルミ受け皿(50枚)、サンプル受け皿ハンドラー
材質材質(計量皿)ステンレス
質量(kg)2.1
電源AC100-240V(50/60Hz)
ひょう量(g)110
表示部バックライト付き液晶表示
機能スイッチオフタイマー/1分~99分(60分まで30秒間隔、60分以上1分間隔)
設定温度(℃)50~160(5℃間隔)
計量皿寸法(Φmm)90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×280×127
繰返し性0.3%(3gサンプル時)、0.2%(10gサンプル時)
サンプル登録時最小質量(g)0.5
校正分銅50g(別売)
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。