23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーハウスMB赤外線水分計
ハロゲン熱源採用により、乾燥時間が大幅に短縮 明るく見やすいバックライト付き液晶表示 RS232C出力標準装備 測定結果は専用プリンタに印字可能
測定範囲(%)0.05~100 付属品使い捨てアルミ受け皿(50枚)、サンプル受け皿ハンドラー 材質材質(計量皿)ステンレス 質量(kg)2.1 電源AC100-240V(50/60Hz) ひょう量(g)110 表示部バックライト付き液晶表示 機能スイッチオフタイマー/1分~99分(60分まで30秒間隔、60分以上1分間隔) 設定温度(℃)50~160(5℃間隔) 計量皿寸法(Φmm)90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×280×127 繰返し性0.3%(3gサンプル時)、0.2%(10gサンプル時) サンプル登録時最小質量(g)0.5 校正分銅50g(別売)
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

計量皿寸法(Φmm)90 含有量(%)読取可能水分:1mg/0.01 校正分銅50g
1台
199,800 税込219,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

品名水分計 測定用アルミニウム皿 50枚入 計量皿寸法(Φmm)90 アズワン品番4-3203-01
1セット(50枚)
5,698 税込6,268
当日出荷

オーハウス水分計
RoHS
MB95はカラータッチパネル搭載で直感的な操作が可能です。 RS-232C出力を標準装備しており、MB95はUSBによる通信も可能です。 MB95は20通りのメソッドと200件の測定結果を保存することができます。
1組(50枚)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さまざまな水分測定の用途で耐久性と柔軟なパフォーマンスを発揮するように設計されています。MB62は、新たに設計された筐体、革新的なカーボンファイバー加熱テクノロジー、アップグレードされたロードセルを備えた、耐久性と性能が向上した製品です。また、メソッド作成、各種設定、データアクセスに柔軟性があり、数多くの業界でさまざまな水分測定の用途に適しています。
仕様●ID管理:サンプルID●ステータスライト:マルチカラーステータスライト●テストライブラリ:20●推奨水分含有量(%):045 - 100●操作支援:描画による支援; 画面上での操作支援(第2ライン); 進捗状況インジケーター●測定終了条件:時限設定; 5種類のオート設定; マニュアル●調整:温度調整 (100℃、160℃); 外部分銅校正 (50g)●読取可能水分含有量:1 mg/0.01%●熱源:カーボンファイバー●表示結果:RG%; 温度; DC%; 時間; メソッド番号; MC%; 質量●表示部保護カバー:標準装備●保存結果:100 寸法(mm)352×138×210 使用温度範囲(℃)10 - 40 温度範囲(℃)40 - 200 ひょう量(g)90 計量皿寸法(mm)90 通信方式USBデバイス; RS232 繰返し性0.018% (10gサンプル); 0.10% (3gサンプル) ディスプレイ5インチLCDディスプレイ、第2ライン付き 湿度範囲(%)0401 - 100 対応プロファイル【加熱】緩速; 標準; ステップ; 高速
1セット
289,800 税込318,780
翌々日出荷

高度な要求を求められるアプリケーションに対応するための高性能な水分分析機能を備えた製品です。新世代のMB92は、新たに設計されたハウジング、革新的なカーボンファイバー加熱テクノロジー、さらに強化されたロードセルを特徴としています。研究室や生産現場の両方で高いパフォーマンスを要求するユーザーにとって理想的であり、パスワード保護によるより高いデータの安全性と整合性を提供しています。
仕様●ID管理:サンプル名; サンプルID; バッチID●ステータスライト:マルチカラーステータスライト●テストライブラリ:20●推奨水分含有量(%):045 - 100●操作支援:リアルタイム乾燥カーブ確認; 画面上での操作支援(第2ライン)●測定終了条件:時限設定; 5種類のオート設定; マニュアル; カスタム(ユーザー設定の質量損失/時間)●調整:温度調整 (100℃、160℃); 外部分銅校正 (50g)●読取可能水分含有量:1 mg/0.01%●熱源:カーボンファイバー●表示結果:RG%; 温度; 乾燥カーブ; DC%; 時間; メソッド名; 統計; MC%; 質量●表示部保護カバー:標準装備●保存結果:200 寸法(mm)352×138×210 使用温度範囲(℃)10 - 40 温度範囲(℃)40 - 200 ひょう量(g)90 計量皿寸法(mm)90 通信方式USBデバイス; RS232; USBホスト 繰返し性0.08% (3g サンプル); 0.015% (10g サンプル) ディスプレイ4.3インチタッチスクリーン 湿度範囲(%)0401 - 100 対応プロファイル【加熱】緩速; 標準; ステップ; 高速
1セット
329,800 税込362,780
翌々日出荷

オーハウス水分計
高度な要求を求められるアプリケーションに対応するための高性能な水分分析機能を備えた製品です。
計量皿寸法(mm)90 使用環境温度(℃)10~40 最大秤量(g)90
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さまざまな水分測定の用途で耐久性と柔軟なパフォーマンスを発揮するように設計されています。MB62は、新たに設計された筐体、革新的なカーボンファイバー加熱テクノロジー、アップグレードされたロードセルを備えた、耐久性と性能が向上した製品です。また、メソッド作成、各種設定、データアクセスに柔軟性があり、数多くの業界でさまざまな水分測定の用途に適しています。
温度範囲(℃)40 - 200 ひょう量(g)90 計量皿寸法(mm)90 通信方式USBデバイス; RS232 繰返し性0.018% (10gサンプル); 0.10% (3gサンプル) ディスプレイ5インチLCDディスプレイ、第2ライン付き
1セット
279,800 税込307,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日常的な水分測定に最適。次世代のオーハウスの MB32は、強度のある素材で設計されたハウジング、革新的なカーボンファイバー加熱技術、パフォーマンスと耐久性を向上させるアップグレードされたロードセルを備えています。 。使い易さにこだわったMB32は、日常的な水分測定に最適な選択肢となります。
温度範囲(℃)40 - 180 ひょう量(g)90 計量皿寸法(mm)90 通信方式USBデバイス; RS232 繰返し性0.02% (10gサンプル); 0.15% (3gサンプル) ディスプレイ4インチLCDディスプレイ、第2ライン付き
1セット
279,800 税込307,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

さまざまな水分測定の用途で耐久性と柔軟なパフォーマンスを発揮するように設計されています。MB62は、新たに設計された筐体、革新的なカーボンファイバー加熱テクノロジー、アップグレードされたロードセルを備えた、耐久性と性能が向上した製品です。また、メソッド作成、各種設定、データアクセスに柔軟性があり、数多くの業界でさまざまな水分測定の用途に適しています。
温度範囲(℃)40 - 200 ひょう量(g)90 計量皿寸法(mm)90 通信方式USBデバイス; RS232 繰返し性0.018% (10gサンプル); 0.10% (3gサンプル) ディスプレイ5インチLCDディスプレイ、第2ライン付き
1セット
289,800 税込318,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高度な要求を求められるアプリケーションに対応するための高性能な水分分析機能を備えた製品です。新世代のMB92は、新たに設計されたハウジング、革新的なカーボンファイバー加熱テクノロジー、さらに強化されたロードセルを特徴としています。研究室や生産現場の両方で高いパフォーマンスを要求するユーザーにとって理想的であり、パスワード保護によるより高いデータの安全性と整合性を提供しています。
温度範囲(℃)40 - 200 ひょう量(g)90 計量皿寸法(mm)90 通信方式USBデバイス; RS232; USBホスト 繰返し性0.08% (3g サンプル); 0.015% (10g サンプル) ディスプレイ4.3インチタッチスクリーン
1セット
319,800 税込351,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高度な要求を求められるアプリケーションに対応するための高性能な水分分析機能を備えた製品です。新世代のMB92は、新たに設計されたハウジング、革新的なカーボンファイバー加熱テクノロジー、さらに強化されたロードセルを特徴としています。研究室や生産現場の両方で高いパフォーマンスを要求するユーザーにとって理想的であり、パスワード保護によるより高いデータの安全性と整合性を提供しています。
温度範囲(℃)40 - 200 ひょう量(g)90 計量皿寸法(mm)90 通信方式USBデバイス; RS232; USBホスト 繰返し性0.08% (3g サンプル); 0.015% (10g サンプル) ディスプレイ4.3インチタッチスクリーン
1セット
329,800 税込362,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日常的な水分測定に最適。次世代のオーハウスの MB32は、強度のある素材で設計されたハウジング、革新的なカーボンファイバー加熱技術、パフォーマンスと耐久性を向上させるアップグレードされたロードセルを備えています。 。使い易さにこだわったMB32は、日常的な水分測定に最適な選択肢となります。
仕様●テストライブラリ:20●推奨水分含有量(%):045 - 100●操作支援:画面上での操作支援(第2ライン); 進捗状況インジケーター●測定終了条件:3種類のオート設定; 時限設定; マニュアル●調整:温度調整 (100℃、160℃); 外部分銅校正 (50g)●読取可能水分含有量:1 mg/0.01%●熱源:カーボンファイバー●表示結果:RG%; 温度; DC%; 時間; メソッド番号; MC%; 質量●表示部保護カバー:標準装備 寸法(mm)352×138×210 使用温度範囲(℃)10 - 40 温度範囲(℃)40 - 180 ひょう量(g)90 計量皿寸法(mm)90 通信方式USBデバイス; RS232 繰返し性0.02% (10gサンプル); 0.15% (3gサンプル) ディスプレイ4インチLCDディスプレイ、第2ライン付き 湿度範囲(%)0401 - 100 対応プロファイル【加熱】標準; 高速
1セット
269,800 税込296,780
翌々日出荷

日常的な水分測定に最適。次世代のオーハウスの MB32は、強度のある素材で設計されたハウジング、革新的なカーボンファイバー加熱技術、パフォーマンスと耐久性を向上させるアップグレードされたロードセルを備えています。 。使い易さにこだわったMB32は、日常的な水分測定に最適な選択肢となります。
仕様●テストライブラリ:20●推奨水分含有量(%):045 - 100●操作支援:画面上での操作支援(第2ライン); 進捗状況インジケーター●測定終了条件:3種類のオート設定; 時限設定; マニュアル●調整:温度調整 (100℃、160℃); 外部分銅校正 (50g)●読取可能水分含有量:1 mg/0.01%●熱源:カーボンファイバー●表示結果:RG%; 温度; DC%; 時間; メソッド番号; MC%; 質量●表示部保護カバー:標準装備 寸法(mm)352×138×210 使用温度範囲(℃)10 - 40 温度範囲(℃)40 - 180 ひょう量(g)90 計量皿寸法(mm)90 通信方式USBデバイス; RS232 繰返し性0.02% (10gサンプル); 0.15% (3gサンプル) ディスプレイ4インチLCDディスプレイ、第2ライン付き 湿度範囲(%)0401 - 100 対応プロファイル【加熱】標準; 高速
1セット
289,800 税込318,780
翌々日出荷

さまざまな水分測定の用途で耐久性と柔軟なパフォーマンスを発揮するように設計されています。MB62は、新たに設計された筐体、革新的なカーボンファイバー加熱テクノロジー、アップグレードされたロードセルを備えた、耐久性と性能が向上した製品です。また、メソッド作成、各種設定、データアクセスに柔軟性があり、数多くの業界でさまざまな水分測定の用途に適しています。
仕様●ID管理:サンプルID●ステータスライト:マルチカラーステータスライト●テストライブラリ:20●推奨水分含有量(%):045 - 100●操作支援:描画による支援; 画面上での操作支援(第2ライン); 進捗状況インジケーター●測定終了条件:時限設定; 5種類のオート設定; マニュアル●調整:温度調整 (100℃、160℃); 外部分銅校正 (50g)●読取可能水分含有量:1 mg/0.01%●熱源:カーボンファイバー●表示結果:RG%; 温度; DC%; 時間; メソッド番号; MC%; 質量●表示部保護カバー:標準装備●保存結果:100 寸法(mm)352×138×210 使用温度範囲(℃)10 - 40 温度範囲(℃)40 - 200 ひょう量(g)90 計量皿寸法(mm)90 通信方式USBデバイス; RS232 繰返し性0.018% (10gサンプル); 0.10% (3gサンプル) ディスプレイ5インチLCDディスプレイ、第2ライン付き 湿度範囲(%)0401 - 100 対応プロファイル【加熱】緩速; 標準; ステップ; 高速
1セット
299,800 税込329,780
翌々日出荷

高度な要求を求められるアプリケーションに対応するための高性能な水分分析機能を備えた製品です。新世代のMB92は、新たに設計されたハウジング、革新的なカーボンファイバー加熱テクノロジー、さらに強化されたロードセルを特徴としています。研究室や生産現場の両方で高いパフォーマンスを要求するユーザーにとって理想的であり、パスワード保護によるより高いデータの安全性と整合性を提供しています。
仕様●ID管理:サンプル名; サンプルID; バッチID●ステータスライト:マルチカラーステータスライト●テストライブラリ:20●推奨水分含有量(%):045 - 100●操作支援:リアルタイム乾燥カーブ確認; 画面上での操作支援(第2ライン)●測定終了条件:時限設定; 5種類のオート設定; マニュアル; カスタム(ユーザー設定の質量損失/時間)●調整:温度調整 (100℃、160℃); 外部分銅校正 (50g)●読取可能水分含有量:1 mg/0.01%●熱源:カーボンファイバー●表示結果:RG%; 温度; 乾燥カーブ; DC%; 時間; メソッド名; 統計; MC%; 質量●表示部保護カバー:標準装備●保存結果:200 寸法(mm)352×138×210 使用温度範囲(℃)10 - 40 温度範囲(℃)40 - 200 ひょう量(g)90 計量皿寸法(mm)90 通信方式USBデバイス; RS232; USBホスト 繰返し性0.08% (3g サンプル); 0.015% (10g サンプル) ディスプレイ4.3インチタッチスクリーン 湿度範囲(%)0401 - 100 対応プロファイル【加熱】緩速; 標準; ステップ; 高速
1セット
349,800 税込384,780
翌々日出荷

日常的な水分測定に最適。次世代のオーハウスの MB32は、強度のある素材で設計されたハウジング、革新的なカーボンファイバー加熱技術、パフォーマンスと耐久性を向上させるアップグレードされたロードセルを備えています。 。使い易さにこだわったMB32は、日常的な水分測定に最適な選択肢となります。
温度範囲(℃)40 - 180 ひょう量(g)90 計量皿寸法(mm)90 通信方式USBデバイス; RS232 繰返し性0.02% (10gサンプル); 0.15% (3gサンプル) ディスプレイ4インチLCDディスプレイ、第2ライン付き
1セット
259,800 税込285,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型設計により限られたスペースで使用に便利 アイコンによるシンプル設定のため、様々なオペレータが容易に操作することが可能 計量チャンバは取り外して清掃が可能で衛生的 熱源に赤外線を採用
付属品アルミ受け皿(50枚)・サンプル受けハンドラー 質量(g)2.1 電源AC100~240V 50/60Hz ひょう量(g)110 本体寸法(mm)165×280×127 供給方式赤外線 測定範囲(%)0.05~100% 外部出力RS232C 設定温度(℃)50~160(5℃間隔) 計量皿寸法(Φmm)90 アズワン品番2-6144-21 切タイマー1分~99分(60分まで30秒間隔、60分以上1分間隔)
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷

オーハウス水分計
カラータッチパネル搭載で直感的な操作が可能です。RS-232C出力を標準装備しており、USBによる通信も可能です。100通りの乾燥メソッドと1000件の測定結果を保存することができます。
仕様●乾燥プログラム:標準 急速 緩速 ステップ●測定単位及び表示:水分率% 固形分% 比率% 時間 温度 質量●熱源:ハロゲン ランプ 寸法(mm)210×350×180 質量(kg)5.23 最小表示(g)0.01%/0.001 計量皿寸法(mm)90Φ 設定温度(℃)40~230(1間隔) 繰返し性0.05%(3gサンプル時) 0.015%(10gサンプル時) データメモリ測定結果1000データ 通信出力RS-232C USBホスト USBデバイス 秤量(g)120
1個(1個)
299,800 税込329,780
4日以内出荷

ハロゲンヒーティングシステムは、サンプル全体に熱を均一に分散し、乾燥プロセスを高速化して、高速で正確な測定を実現します。コンポーネントはツール不要のクリーニング用に設計されており、すばやく簡単にメンテナンスできるように簡単に取り外すことができます。タッチスクリーンディスプレイにより直感的で分かり易いアイコンによる簡単操作が可能です。 3つの簡単なステップで一般的ななサンプルテストを行えます。特別なトレーニングが無くても大丈夫です。乾燥パラメータを定義し、最大20件のメソッドを簡単に呼び出すことが可能。MB95はさらなる分析の為に、最大200個の測定結果をUSBメモリに保存できます。
仕様●スイッチオフ基準:マニュアル、時限、オート (30、60、90 秒)●乾燥プログラム:急速、標準、緩速、ステップ●水分範囲:0.01% ~ 100% (リゲイン モードでは 0.01% ~ 1000%)●調整:外部校正分銅 - 50 g●調整脚と水準器:標準装備●表示結果:水分含有量(%)、 残留物質含有量(%)、 %regain、 時間、温度、質量、メソッド名、乾燥曲線および統計 寸法(mm)211×355×180 使用温度範囲(℃)40 - 200 電源100 - 120 VAC 5A 50/60 Hz 200 - 240 VAC 2.5A 50/60 Hz ひょう量(g)90 最小表示(g)0.01%/0.001 寸法(Φmm)受け皿:90 繰返し性標準偏差:0.1% (3 サンプル) 0.018% (10 サンプル)g ディスプレイカラータッチパネルWQVGAのフルカラー 4.3 通信出力RS232、 USB ホスト、 USB デバイス デザイン5つのスイッチオフ基準(手動、時限、A30、A60、およびA90)、4つの乾燥プロファイル(標準、高速、緩速およびステップ)、最大20のメソッドと200のテスト結果保存、ユーザーガイド、40℃~200℃の加熱温度範囲(1℃刻み)、14の言語に対応 動作温度範囲(℃)5 ~ 40 エレメント種類加工:ハロゲン
1セット
279,800 税込307,780
30日以内出荷

ハロゲンヒーティングシステムは、サンプル全体に熱を均一に分散し、乾燥プロセスを高速化して、高速で正確な測定を実現します。コンポーネントはツール不要のクリーニング用に設計されており、すばやく簡単にメンテナンスできるように簡単に取り外すことができます。タッチスクリーンディスプレイにより直感的で分かり易いアイコンによる簡単操作が可能です。 3つの簡単なステップで一般的ななサンプルテストを行えます。特別なトレーニングが無くても大丈夫です。乾燥パラメータを定義し、最大20件のメソッドを簡単に呼び出すことが可能。MB95はさらなる分析の為に、最大200個の測定結果をUSBメモリに保存できます。
仕様●スイッチオフ基準:マニュアル、時限、オート (30、60、90 秒)●乾燥プログラム:急速、標準、緩速、ステップ●水分範囲:0.01% ~ 100% (リゲイン モードでは 0.01% ~ 1000%)●調整:外部校正分銅 - 50 g●調整脚と水準器:標準装備●表示結果:水分含有量(%)、 残留物質含有量(%)、 %regain、 時間、温度、質量、メソッド名、乾燥曲線および統計 寸法(mm)211×355×180 使用温度範囲(℃)40 - 200 電源100 - 120 VAC 5A 50/60 Hz 200 - 240 VAC 2.5A 50/60 Hz ひょう量(g)90 最小表示(g)0.01%/0.001 寸法(Φmm)受け皿:90 繰返し性標準偏差:0.1% (3 サンプル) 0.018% (10 サンプル)g ディスプレイカラータッチパネルWQVGAのフルカラー 4.3 通信出力RS232、 USB ホスト、 USB デバイス デザイン5つのスイッチオフ基準(手動、時限、A30、A60、およびA90)、4つの乾燥プロファイル(標準、高速、緩速およびステップ)、最大20のメソッドと200のテスト結果保存、ユーザーガイド、40℃~200℃の加熱温度範囲(1℃刻み)、14の言語に対応 動作温度範囲(℃)5 ~ 40 エレメント種類加工:ハロゲン
1セット
259,800 税込285,780
30日以内出荷

ハロゲンヒーティングシステムは、サンプル全体に熱を均一に分散し、乾燥プロセスを高速化して、高速で正確な測定を実現します。コンポーネントはツール不要のクリーニング用に設計されており、すばやく簡単にメンテナンスできるように簡単に取り外すことができます。タッチスクリーンディスプレイにより直感的で分かり易いアイコンによる簡単操作が可能です。 3つの簡単なステップで一般的ななサンプルテストを行えます。特別なトレーニングが無くても大丈夫です。乾燥パラメータを定義し、最大20件のメソッドを簡単に呼び出すことが可能。MB95はさらなる分析の為に、最大200個の測定結果をUSBメモリに保存できます。
仕様●スイッチオフ基準:マニュアル、時限、オート (30、60、90 秒)●乾燥プログラム:急速、標準、緩速、ステップ●水分範囲:0.01% ~ 100% (リゲイン モードでは 0.01% ~ 1000%)●調整:外部校正分銅 - 50 g●調整脚と水準器:標準装備●表示結果:水分含有量(%)、 残留物質含有量(%)、 %regain、 時間、温度、質量、メソッド名、乾燥曲線および統計 寸法(mm)211×355×180 使用温度範囲(℃)40 - 200 電源100 - 120 VAC 5A 50/60 Hz 200 - 240 VAC 2.5A 50/60 Hz ひょう量(g)90 最小表示(g)0.01%/0.001 寸法(Φmm)受け皿:90 繰返し性標準偏差:0.1% (3 g サンプル) 0.018% (10 g サンプル) ディスプレイカラータッチパネルWQVGAのフルカラー 4.3 通信出力RS232、 USB ホスト、 USB デバイス デザイン5つのスイッチオフ基準(手動、時限、A30、A60、およびA90)、4つの乾燥プロファイル(標準、高速、緩速およびステップ)、最大20のメソッドと200のテスト結果保存、ユーザーガイド、40℃~200℃の加熱温度範囲(1℃刻み)、14の言語に対応 動作温度範囲(℃)5 ~ 40 エレメント種類加工:ハロゲン
1セット
269,800 税込296,780
30日以内出荷

オーハウス水分計
RS-232C出力を標準装備しています。
計量皿寸法(mm)90Φ 設定温度(℃)50~160(5間隔) 通信出力RS-232C
1個(1個)
149,800 税込164,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)