水分計 :「重量 台」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ハロゲン熱源採用により、乾燥時間が大幅に短縮
明るく見やすいバックライト付き液晶表示
RS232C出力標準装備
測定結果は専用プリンタに印字可能
測定範囲(%)0.05~100
付属品使い捨てアルミ受け皿(50枚)、サンプル受け皿ハンドラー
材質材質(計量皿)ステンレス
質量(kg)2.1
電源AC100-240V(50/60Hz)
ひょう量(g)110
表示部バックライト付き液晶表示
機能スイッチオフタイマー/1分~99分(60分まで30秒間隔、60分以上1分間隔)
設定温度(℃)50~160(5℃間隔)
計量皿寸法(Φmm)90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×280×127
繰返し性0.3%(3gサンプル時)、0.2%(10gサンプル時)
サンプル登録時最小質量(g)0.5
校正分銅50g(別売)
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
高度な要求を求められるアプリケーションに対応するための高性能な水分分析機能を備えた製品です。
計量皿寸法(mm)90
使用環境温度(℃)10~40
最大秤量(g)90
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。