MB95はカラータッチパネル搭載で直感的な操作が可能です。
RS-232C出力を標準装備しており、MB95はUSBによる通信も可能です。
MB95は20通りのメソッドと200件の測定結果を保存することができます。
日常的な水分測定に最適。次世代のオーハウスの MB32は、強度のある素材で設計されたハウジング、革新的なカーボンファイバー加熱技術、パフォーマンスと耐久性を向上させるアップグレードされたロードセルを備えています。 。使い易さにこだわったMB32は、日常的な水分測定に最適な選択肢となります。
温度範囲(℃)40 - 180
ひょう量(g)90
計量皿寸法(mm)90
通信方式USBデバイス; RS232
繰返し性0.02% (10gサンプル); 0.15% (3gサンプル)
ディスプレイ4インチLCDディスプレイ、第2ライン付き
日常的な水分測定に最適。次世代のオーハウスの MB32は、強度のある素材で設計されたハウジング、革新的なカーボンファイバー加熱技術、パフォーマンスと耐久性を向上させるアップグレードされたロードセルを備えています。 。使い易さにこだわったMB32は、日常的な水分測定に最適な選択肢となります。
温度範囲(℃)40 - 180
ひょう量(g)90
計量皿寸法(mm)90
通信方式USBデバイス; RS232
繰返し性0.02% (10gサンプル); 0.15% (3gサンプル)
ディスプレイ4インチLCDディスプレイ、第2ライン付き
MB120水分計により、水分量測定がこれまでよりも容易になります。研究室における精密さと効率の向上を目的とするこれらの水分計は、精密に制御されるハロゲン加熱装置を搭載しており、最小表示 0、01 % で素早く再現性のある結果が得られます。大きなハウジングおよびダイキャスト構造により、工具いらずの簡単な清掃および優れた耐久性を実現しています。アイコン式のフルカラータッチスクリーンメニューにより、あらゆる操作においてユーザーは直観的に操作が可能です。
電源(V)100-120/50-60Hz電源(標準付属)
構造ハロゲン熱源、ABS上部ハウジング、ステンレス計量皿サポート、ステンレスハンドラー、使用時保護カバー
表示部109 mm、QVGA、TFTタッチパネル
通信方式RS232(標準装備)、USBホスト(標準装備)、USBデバイス(標準装備)
デザイン7 つの終了基準(時間、自動(30、60、90 秒)、自動フリーmg/s、 自動フリー%/s、手動)、4 つの加熱プロファイル(標準、急速、緩速、ステップ)、最大で100種類の測定方法、および 1つの測定法につき最大100のテスト結果を保存可能、 40~230℃ の加熱範囲(1℃ 間隔)、13 の操作言語(ディスプレイのみ)
アプリケーション% 水分、% 固体、 % 比率、時間、温度、質量、メソッド名、乾燥グラフ及び統計情報
1セット
¥379,800
税込¥417,780
翌々日出荷
MB120水分計により、水分量測定がこれまでよりも容易になります。研究室における精密さと効率の向上を目的とするこれらの水分計は、精密に制御されるハロゲン加熱装置を搭載しており、最小表示 0、01 % で素早く再現性のある結果が得られます。大きなハウジングおよびダイキャスト構造により、工具いらずの簡単な清掃および優れた耐久性を実現しています。アイコン式のフルカラータッチスクリーンメニューにより、あらゆる操作においてユーザーは直観的に操作が可能です。
電源(V)100-120/50-60Hz電源(標準付属)
構造ハロゲン熱源、ABS上部ハウジング、ステンレス計量皿サポート、ステンレスハンドラー、使用時保護カバー
表示部109 mm、QVGA、TFTタッチパネル
通信方式RS232(標準装備)、USBホスト(標準装備)、USBデバイス(標準装備)
デザイン7 つの終了基準(時間、自動(30、60、90 秒)、自動フリーmg/s、 自動フリー%/s、手動)、4 つの加熱プロファイル(標準、急速、緩速、ステップ)、最大で100種類の測定方法、および 1つの測定法につき最大100のテスト結果を保存可能、 40~230℃ の加熱範囲(1℃ 間隔)、13 の操作言語(ディスプレイのみ)
アプリケーション% 水分、% 固体、 % 比率、時間、温度、質量、メソッド名、乾燥グラフ及び統計情報
1セット
¥389,800
税込¥428,780
翌々日出荷
MB120水分計により、水分量測定がこれまでよりも容易になります。研究室における精密さと効率の向上を目的とするこれらの水分計は、精密に制御されるハロゲン加熱装置を搭載しており、最小表示 0、01 % で素早く再現性のある結果が得られます。大きなハウジングおよびダイキャスト構造により、工具いらずの簡単な清掃および優れた耐久性を実現しています。アイコン式のフルカラータッチスクリーンメニューにより、あらゆる操作においてユーザーは直観的に操作が可能です。
電源(V)100-120/50-60Hz電源(標準付属)
構造ハロゲン熱源、ABS上部ハウジング、ステンレス計量皿サポート、ステンレスハンドラー、使用時保護カバー
表示部109 mm、QVGA、TFTタッチパネル
通信方式RS232(標準装備)、USBホスト(標準装備)、USBデバイス(標準装備)
アプリケーション% 水分、% 固体、 % 比率、時間、温度、質量、メソッド名、乾燥グラフ及び統計情報
日常的な水分測定に最適。次世代のオーハウスの MB32は、強度のある素材で設計されたハウジング、革新的なカーボンファイバー加熱技術、パフォーマンスと耐久性を向上させるアップグレードされたロードセルを備えています。 。使い易さにこだわったMB32は、日常的な水分測定に最適な選択肢となります。
仕様●テストライブラリ:20●推奨水分含有量(%):045 - 100●操作支援:画面上での操作支援(第2ライン); 進捗状況インジケーター●測定終了条件:3種類のオート設定; 時限設定; マニュアル●調整:温度調整 (100℃、160℃); 外部分銅校正 (50g)●読取可能水分含有量:1 mg/0.01%●熱源:カーボンファイバー●表示結果:RG%; 温度; DC%; 時間; メソッド番号; MC%; 質量●表示部保護カバー:標準装備
寸法(mm)352×138×210
使用温度範囲(℃)10 - 40
温度範囲(℃)40 - 180
ひょう量(g)90
計量皿寸法(mm)90
通信方式USBデバイス; RS232
繰返し性0.02% (10gサンプル); 0.15% (3gサンプル)
ディスプレイ4インチLCDディスプレイ、第2ライン付き
湿度範囲(%)0401 - 100
対応プロファイル【加熱】標準; 高速
1セット
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
日常的な水分測定に最適。次世代のオーハウスの MB32は、強度のある素材で設計されたハウジング、革新的なカーボンファイバー加熱技術、パフォーマンスと耐久性を向上させるアップグレードされたロードセルを備えています。 。使い易さにこだわったMB32は、日常的な水分測定に最適な選択肢となります。
仕様●テストライブラリ:20●推奨水分含有量(%):045 - 100●操作支援:画面上での操作支援(第2ライン); 進捗状況インジケーター●測定終了条件:3種類のオート設定; 時限設定; マニュアル●調整:温度調整 (100℃、160℃); 外部分銅校正 (50g)●読取可能水分含有量:1 mg/0.01%●熱源:カーボンファイバー●表示結果:RG%; 温度; DC%; 時間; メソッド番号; MC%; 質量●表示部保護カバー:標準装備
寸法(mm)352×138×210
使用温度範囲(℃)10 - 40
温度範囲(℃)40 - 180
ひょう量(g)90
計量皿寸法(mm)90
通信方式USBデバイス; RS232
繰返し性0.02% (10gサンプル); 0.15% (3gサンプル)
ディスプレイ4インチLCDディスプレイ、第2ライン付き
湿度範囲(%)0401 - 100
対応プロファイル【加熱】標準; 高速
1セット
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
MB120水分計により、水分量測定がこれまでよりも容易になります。研究室における精密さと効率の向上を目的とするこれらの水分計は、精密に制御されるハロゲン加熱装置を搭載しており、最小表示 0、01 % で素早く再現性のある結果が得られます。大きなハウジングおよびダイキャスト構造により、工具いらずの簡単な清掃および優れた耐久性を実現しています。アイコン式のフルカラータッチスクリーンメニューにより、あらゆる操作においてユーザーは直観的に操作が可能です。
電源(V)100-120/50-60Hz電源(標準付属)
構造ハロゲン熱源、ABS上部ハウジング、ステンレス計量皿サポート、ステンレスハンドラー、使用時保護カバー
表示部109 mm、QVGA、TFTタッチパネル
通信方式RS232(標準装備)、USBホスト(標準装備)、USBデバイス(標準装備)
アプリケーション% 水分、% 固体、 % 比率、時間、温度、質量、メソッド名、乾燥グラフ及び統計情報
高度な要求を求められるアプリケーションに対応するための高性能な水分分析機能を備えた製品です。
計量皿寸法(mm)90
使用環境温度(℃)10~40
最大秤量(g)90
高度な要求を求められるアプリケーションに対応するための高性能な水分分析機能を備えた製品です。新世代のMB92は、新たに設計されたハウジング、革新的なカーボンファイバー加熱テクノロジー、さらに強化されたロードセルを特徴としています。研究室や生産現場の両方で高いパフォーマンスを要求するユーザーにとって理想的であり、パスワード保護によるより高いデータの安全性と整合性を提供しています。
温度範囲(℃)40 - 200
ひょう量(g)90
計量皿寸法(mm)90
通信方式USBデバイス; RS232; USBホスト
繰返し性0.08% (3g サンプル); 0.015% (10g サンプル)
ディスプレイ4.3インチタッチスクリーン
さまざまな水分測定の用途で耐久性と柔軟なパフォーマンスを発揮するように設計されています。MB62は、新たに設計された筐体、革新的なカーボンファイバー加熱テクノロジー、アップグレードされたロードセルを備えた、耐久性と性能が向上した製品です。また、メソッド作成、各種設定、データアクセスに柔軟性があり、数多くの業界でさまざまな水分測定の用途に適しています。
温度範囲(℃)40 - 200
ひょう量(g)90
計量皿寸法(mm)90
通信方式USBデバイス; RS232
繰返し性0.018% (10gサンプル); 0.10% (3gサンプル)
ディスプレイ5インチLCDディスプレイ、第2ライン付き
高度な要求を求められるアプリケーションに対応するための高性能な水分分析機能を備えた製品です。新世代のMB92は、新たに設計されたハウジング、革新的なカーボンファイバー加熱テクノロジー、さらに強化されたロードセルを特徴としています。研究室や生産現場の両方で高いパフォーマンスを要求するユーザーにとって理想的であり、パスワード保護によるより高いデータの安全性と整合性を提供しています。
温度範囲(℃)40 - 200
ひょう量(g)90
計量皿寸法(mm)90
通信方式USBデバイス; RS232; USBホスト
繰返し性0.08% (3g サンプル); 0.015% (10g サンプル)
ディスプレイ4.3インチタッチスクリーン
さまざまな水分測定の用途で耐久性と柔軟なパフォーマンスを発揮するように設計されています。MB62は、新たに設計された筐体、革新的なカーボンファイバー加熱テクノロジー、アップグレードされたロードセルを備えた、耐久性と性能が向上した製品です。また、メソッド作成、各種設定、データアクセスに柔軟性があり、数多くの業界でさまざまな水分測定の用途に適しています。
温度範囲(℃)40 - 200
ひょう量(g)90
計量皿寸法(mm)90
通信方式USBデバイス; RS232
繰返し性0.018% (10gサンプル); 0.10% (3gサンプル)
ディスプレイ5インチLCDディスプレイ、第2ライン付き
さまざまな水分測定の用途で耐久性と柔軟なパフォーマンスを発揮するように設計されています。MB62は、新たに設計された筐体、革新的なカーボンファイバー加熱テクノロジー、アップグレードされたロードセルを備えた、耐久性と性能が向上した製品です。また、メソッド作成、各種設定、データアクセスに柔軟性があり、数多くの業界でさまざまな水分測定の用途に適しています。
仕様●ID管理:サンプルID●ステータスライト:マルチカラーステータスライト●テストライブラリ:20●推奨水分含有量(%):045 - 100●操作支援:描画による支援; 画面上での操作支援(第2ライン); 進捗状況インジケーター●測定終了条件:時限設定; 5種類のオート設定; マニュアル●調整:温度調整 (100℃、160℃); 外部分銅校正 (50g)●読取可能水分含有量:1 mg/0.01%●熱源:カーボンファイバー●表示結果:RG%; 温度; DC%; 時間; メソッド番号; MC%; 質量●表示部保護カバー:標準装備●保存結果:100
寸法(mm)352×138×210
使用温度範囲(℃)10 - 40
温度範囲(℃)40 - 200
ひょう量(g)90
計量皿寸法(mm)90
通信方式USBデバイス; RS232
繰返し性0.018% (10gサンプル); 0.10% (3gサンプル)
ディスプレイ5インチLCDディスプレイ、第2ライン付き
湿度範囲(%)0401 - 100
対応プロファイル【加熱】緩速; 標準; ステップ; 高速
1セット
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
さまざまな水分測定の用途で耐久性と柔軟なパフォーマンスを発揮するように設計されています。MB62は、新たに設計された筐体、革新的なカーボンファイバー加熱テクノロジー、アップグレードされたロードセルを備えた、耐久性と性能が向上した製品です。また、メソッド作成、各種設定、データアクセスに柔軟性があり、数多くの業界でさまざまな水分測定の用途に適しています。
仕様●ID管理:サンプルID●ステータスライト:マルチカラーステータスライト●テストライブラリ:20●推奨水分含有量(%):045 - 100●操作支援:描画による支援; 画面上での操作支援(第2ライン); 進捗状況インジケーター●測定終了条件:時限設定; 5種類のオート設定; マニュアル●調整:温度調整 (100℃、160℃); 外部分銅校正 (50g)●読取可能水分含有量:1 mg/0.01%●熱源:カーボンファイバー●表示結果:RG%; 温度; DC%; 時間; メソッド番号; MC%; 質量●表示部保護カバー:標準装備●保存結果:100
寸法(mm)352×138×210
使用温度範囲(℃)10 - 40
温度範囲(℃)40 - 200
ひょう量(g)90
計量皿寸法(mm)90
通信方式USBデバイス; RS232
繰返し性0.018% (10gサンプル); 0.10% (3gサンプル)
ディスプレイ5インチLCDディスプレイ、第2ライン付き
湿度範囲(%)0401 - 100
対応プロファイル【加熱】緩速; 標準; ステップ; 高速
1セット
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
高度な要求を求められるアプリケーションに対応するための高性能な水分分析機能を備えた製品です。新世代のMB92は、新たに設計されたハウジング、革新的なカーボンファイバー加熱テクノロジー、さらに強化されたロードセルを特徴としています。研究室や生産現場の両方で高いパフォーマンスを要求するユーザーにとって理想的であり、パスワード保護によるより高いデータの安全性と整合性を提供しています。
仕様●ID管理:サンプル名; サンプルID; バッチID●ステータスライト:マルチカラーステータスライト●テストライブラリ:20●推奨水分含有量(%):045 - 100●操作支援:リアルタイム乾燥カーブ確認; 画面上での操作支援(第2ライン)●測定終了条件:時限設定; 5種類のオート設定; マニュアル; カスタム(ユーザー設定の質量損失/時間)●調整:温度調整 (100℃、160℃); 外部分銅校正 (50g)●読取可能水分含有量:1 mg/0.01%●熱源:カーボンファイバー●表示結果:RG%; 温度; 乾燥カーブ; DC%; 時間; メソッド名; 統計; MC%; 質量●表示部保護カバー:標準装備●保存結果:200
寸法(mm)352×138×210
使用温度範囲(℃)10 - 40
温度範囲(℃)40 - 200
ひょう量(g)90
計量皿寸法(mm)90
通信方式USBデバイス; RS232; USBホスト
繰返し性0.08% (3g サンプル); 0.015% (10g サンプル)
ディスプレイ4.3インチタッチスクリーン
湿度範囲(%)0401 - 100
対応プロファイル【加熱】緩速; 標準; ステップ; 高速
1セット
¥329,800
税込¥362,780
翌々日出荷
高度な要求を求められるアプリケーションに対応するための高性能な水分分析機能を備えた製品です。新世代のMB92は、新たに設計されたハウジング、革新的なカーボンファイバー加熱テクノロジー、さらに強化されたロードセルを特徴としています。研究室や生産現場の両方で高いパフォーマンスを要求するユーザーにとって理想的であり、パスワード保護によるより高いデータの安全性と整合性を提供しています。
仕様●ID管理:サンプル名; サンプルID; バッチID●ステータスライト:マルチカラーステータスライト●テストライブラリ:20●推奨水分含有量(%):045 - 100●操作支援:リアルタイム乾燥カーブ確認; 画面上での操作支援(第2ライン)●測定終了条件:時限設定; 5種類のオート設定; マニュアル; カスタム(ユーザー設定の質量損失/時間)●調整:温度調整 (100℃、160℃); 外部分銅校正 (50g)●読取可能水分含有量:1 mg/0.01%●熱源:カーボンファイバー●表示結果:RG%; 温度; 乾燥カーブ; DC%; 時間; メソッド名; 統計; MC%; 質量●表示部保護カバー:標準装備●保存結果:200
寸法(mm)352×138×210
使用温度範囲(℃)10 - 40
温度範囲(℃)40 - 200
ひょう量(g)90
計量皿寸法(mm)90
通信方式USBデバイス; RS232; USBホスト
繰返し性0.08% (3g サンプル); 0.015% (10g サンプル)
ディスプレイ4.3インチタッチスクリーン
湿度範囲(%)0401 - 100
対応プロファイル【加熱】緩速; 標準; ステップ; 高速
1セット
¥349,800
税込¥384,780
翌々日出荷
ハロゲンヒーティングシステムは、サンプル全体に熱を均一に分散し、乾燥プロセスを高速化して、高速で正確な測定を実現します。コンポーネントはツール不要のクリーニング用に設計されており、すばやく簡単にメンテナンスできるように簡単に取り外すことができます。タッチスクリーンディスプレイにより直感的で分かり易いアイコンによる簡単操作が可能です。 3つの簡単なステップで一般的ななサンプルテストを行えます。特別なトレーニングが無くても大丈夫です。乾燥パラメータを定義し、最大20件のメソッドを簡単に呼び出すことが可能。MB95はさらなる分析の為に、最大200個の測定結果をUSBメモリに保存できます。
仕様●スイッチオフ基準:マニュアル、時限、オート (30、60、90 秒)●乾燥プログラム:急速、標準、緩速、ステップ●水分範囲:0.01% ~ 100% (リゲイン モードでは 0.01% ~ 1000%)●調整:外部校正分銅 - 50 g●調整脚と水準器:標準装備●表示結果:水分含有量(%)、 残留物質含有量(%)、 %regain、 時間、温度、質量、メソッド名、乾燥曲線および統計
寸法(mm)211×355×180
使用温度範囲(℃)40 - 200
電源100 - 120 VAC 5A 50/60 Hz 200 - 240 VAC 2.5A 50/60 Hz
ひょう量(g)90
最小表示(g)0.01%/0.001
寸法(Φmm)受け皿:90
繰返し性標準偏差:0.1% (3 サンプル) 0.018% (10 サンプル)g
ディスプレイカラータッチパネルWQVGAのフルカラー 4.3
通信出力RS232、 USB ホスト、 USB デバイス
デザイン5つのスイッチオフ基準(手動、時限、A30、A60、およびA90)、4つの乾燥プロファイル(標準、高速、緩速およびステップ)、最大20のメソッドと200のテスト結果保存、ユーザーガイド、40℃~200℃の加熱温度範囲(1℃刻み)、14の言語に対応
動作温度範囲(℃)5 ~ 40
エレメント種類加工:ハロゲン
1セット
¥279,800
税込¥307,780
30日以内出荷
ハロゲンヒーティングシステムは、サンプル全体に熱を均一に分散し、乾燥プロセスを高速化して、高速で正確な測定を実現します。コンポーネントはツール不要のクリーニング用に設計されており、すばやく簡単にメンテナンスできるように簡単に取り外すことができます。タッチスクリーンディスプレイにより直感的で分かり易いアイコンによる簡単操作が可能です。 3つの簡単なステップで一般的ななサンプルテストを行えます。特別なトレーニングが無くても大丈夫です。乾燥パラメータを定義し、最大20件のメソッドを簡単に呼び出すことが可能。MB95はさらなる分析の為に、最大200個の測定結果をUSBメモリに保存できます。
仕様●スイッチオフ基準:マニュアル、時限、オート (30、60、90 秒)●乾燥プログラム:急速、標準、緩速、ステップ●水分範囲:0.01% ~ 100% (リゲイン モードでは 0.01% ~ 1000%)●調整:外部校正分銅 - 50 g●調整脚と水準器:標準装備●表示結果:水分含有量(%)、 残留物質含有量(%)、 %regain、 時間、温度、質量、メソッド名、乾燥曲線および統計
寸法(mm)211×355×180
使用温度範囲(℃)40 - 200
電源100 - 120 VAC 5A 50/60 Hz 200 - 240 VAC 2.5A 50/60 Hz
ひょう量(g)90
最小表示(g)0.01%/0.001
寸法(Φmm)受け皿:90
繰返し性標準偏差:0.1% (3 サンプル) 0.018% (10 サンプル)g
ディスプレイカラータッチパネルWQVGAのフルカラー 4.3
通信出力RS232、 USB ホスト、 USB デバイス
デザイン5つのスイッチオフ基準(手動、時限、A30、A60、およびA90)、4つの乾燥プロファイル(標準、高速、緩速およびステップ)、最大20のメソッドと200のテスト結果保存、ユーザーガイド、40℃~200℃の加熱温度範囲(1℃刻み)、14の言語に対応
動作温度範囲(℃)5 ~ 40
エレメント種類加工:ハロゲン
1セット
¥259,800
税込¥285,780
30日以内出荷
ハロゲンヒーティングシステムは、サンプル全体に熱を均一に分散し、乾燥プロセスを高速化して、高速で正確な測定を実現します。コンポーネントはツール不要のクリーニング用に設計されており、すばやく簡単にメンテナンスできるように簡単に取り外すことができます。タッチスクリーンディスプレイにより直感的で分かり易いアイコンによる簡単操作が可能です。 3つの簡単なステップで一般的ななサンプルテストを行えます。特別なトレーニングが無くても大丈夫です。乾燥パラメータを定義し、最大20件のメソッドを簡単に呼び出すことが可能。MB95はさらなる分析の為に、最大200個の測定結果をUSBメモリに保存できます。
仕様●スイッチオフ基準:マニュアル、時限、オート (30、60、90 秒)●乾燥プログラム:急速、標準、緩速、ステップ●水分範囲:0.01% ~ 100% (リゲイン モードでは 0.01% ~ 1000%)●調整:外部校正分銅 - 50 g●調整脚と水準器:標準装備●表示結果:水分含有量(%)、 残留物質含有量(%)、 %regain、 時間、温度、質量、メソッド名、乾燥曲線および統計
寸法(mm)211×355×180
使用温度範囲(℃)40 - 200
電源100 - 120 VAC 5A 50/60 Hz 200 - 240 VAC 2.5A 50/60 Hz
ひょう量(g)90
最小表示(g)0.01%/0.001
寸法(Φmm)受け皿:90
繰返し性標準偏差:0.1% (3 g サンプル) 0.018% (10 g サンプル)
ディスプレイカラータッチパネルWQVGAのフルカラー 4.3
通信出力RS232、 USB ホスト、 USB デバイス
デザイン5つのスイッチオフ基準(手動、時限、A30、A60、およびA90)、4つの乾燥プロファイル(標準、高速、緩速およびステップ)、最大20のメソッドと200のテスト結果保存、ユーザーガイド、40℃~200℃の加熱温度範囲(1℃刻み)、14の言語に対応
動作温度範囲(℃)5 ~ 40
エレメント種類加工:ハロゲン
1セット
¥269,800
税込¥296,780
30日以内出荷
MB90 水分計により、水分量測定がこれまでよりも容易になります。研究室における精密さと効率の向上を目的とするこれらの水分計は、精密に制御されるハロゲン加熱装置を搭載しており、最小表示 0、01 % で素早く再現性のある結果が得られます。大きなハウジングおよびダイキャスト構造により、工具いらずの簡単な清掃および優れた耐久性を実現しています。アイコン式のフルカラータッチスクリーンメニューにより、あらゆる操作においてユーザーは直観的に操作が可能です。
電源(V)100-120/50-60Hz電源(標準付属)
構造ハロゲン熱源、ABS上部ハウジング、ステンレス計量皿サポート、ステンレスハンドラー、使用時保護カバー
表示部109 mm、QVGA、TFTタッチスクリーン
通信方式RS232(標準装備)、USBホスト(標準装備)、USBデバイス(標準装備)
デザイン3 つの終了基準(手動、時間、自動)、2 つの加熱プロファイル(標準および急速)、最大で2種類の測定方法、および 1つの測定法につき100のテスト結果を保存可能、40~200℃ の加熱範囲(1 ℃間隔)、13 の操作言語(ディスプレイのみ)
アプリケーション% 水分、% 固体、 % 比率、時間、温度、質量、メソッド名、乾燥グラフ及び統計情報
1セット
¥269,800
税込¥296,780
30日以内出荷
MB90 水分計により、水分量測定がこれまでよりも容易になります。研究室における精密さと効率の向上を目的とするこれらの水分計は、精密に制御されるハロゲン加熱装置を搭載しており、最小表示 0、01 % で素早く再現性のある結果が得られます。大きなハウジングおよびダイキャスト構造により、工具いらずの簡単な清掃および優れた耐久性を実現しています。アイコン式のフルカラータッチスクリーンメニューにより、あらゆる操作においてユーザーは直観的に操作が可能です。
電源(V)100-120/50-60Hz電源(標準付属)
構造ハロゲン熱源、ABS上部ハウジング、ステンレス計量皿サポート、ステンレスハンドラー、使用時保護カバー
表示部109 mm、QVGA、TFTタッチスクリーン
通信方式RS232(標準装備)、USBホスト(標準装備)、USBデバイス(標準装備)
デザイン3 つの終了基準(手動、時間、自動)、2 つの加熱プロファイル(標準および急速)、最大で2種類の測定方法、および 1つの測定法につき100のテスト結果を保存可能、40~200℃ の加熱範囲(1 ℃間隔)、13 の操作言語(ディスプレイのみ)
アプリケーション% 水分、% 固体、 % 比率、時間、温度、質量、メソッド名、乾燥グラフ及び統計情報
1セット
¥259,800
税込¥285,780
30日以内出荷
MB90 水分計により、水分量測定がこれまでよりも容易になります。研究室における精密さと効率の向上を目的とするこれらの水分計は、精密に制御されるハロゲン加熱装置を搭載しており、最小表示 0、01 % で素早く再現性のある結果が得られます。大きなハウジングおよびダイキャスト構造により、工具いらずの簡単な清掃および優れた耐久性を実現しています。アイコン式のフルカラータッチスクリーンメニューにより、あらゆる操作においてユーザーは直観的に操作が可能です。
電源(V)100-120/50-60Hz電源(標準付属)
構造ハロゲン熱源、ABS上部ハウジング、ステンレス計量皿サポート、ステンレスハンドラー、使用時保護カバー
表示部109 mm、QVGA、TFTタッチスクリーン
通信方式RS232(標準装備)、USBホスト(標準装備)、USBデバイス(標準装備)
デザイン3 つの終了基準(手動、時間、自動)、2 つの加熱プロファイル(標準および急速)、最大で2種類の測定方法、および 1つの測定法につき100のテスト結果を保存可能、40~200℃ の加熱範囲(1 ℃間隔)、13 の操作言語(ディスプレイのみ)
アプリケーション% 水分、% 固体、 % 比率、時間、温度、質量、メソッド名、乾燥グラフ及び統計情報
1セット
¥249,800
税込¥274,780
30日以内出荷
MB120水分計により、水分量測定がこれまでよりも容易になります。研究室における精密さと効率の向上を目的とするこれらの水分計は、精密に制御されるハロゲン加熱装置を搭載しており、最小表示 0、01 % で素早く再現性のある結果が得られます。大きなハウジングおよびダイキャスト構造により、工具いらずの簡単な清掃および優れた耐久性を実現しています。アイコン式のフルカラータッチスクリーンメニューにより、あらゆる操作においてユーザーは直観的に操作が可能です。
電源(V)100-120/50-60Hz電源(標準付属)
構造ハロゲン熱源、ABS上部ハウジング、ステンレス計量皿サポート、ステンレスハンドラー、使用時保護カバー
表示部109 mm、QVGA、TFTタッチパネル
通信方式RS232(標準装備)、USBホスト(標準装備)、USBデバイス(標準装備)
デザイン7 つの終了基準(時間、自動(30、60、90 秒)、自動フリーmg/s、 自動フリー%/s、手動)、4 つの加熱プロファイル(標準、急速、緩速、ステップ)、最大で100種類の測定方法、および 1つの測定法につき最大100のテスト結果を保存可能、 40~230℃ の加熱範囲(1℃ 間隔)、13 の操作言語(ディスプレイのみ)
アプリケーション% 水分、% 固体、 % 比率、時間、温度、質量、メソッド名、乾燥グラフ及び統計情報
1セット
¥309,800
税込¥340,780
30日以内出荷
MB120水分計により、水分量測定がこれまでよりも容易になります。研究室における精密さと効率の向上を目的とするこれらの水分計は、精密に制御されるハロゲン加熱装置を搭載しており、最小表示 0、01 % で素早く再現性のある結果が得られます。大きなハウジングおよびダイキャスト構造により、工具いらずの簡単な清掃および優れた耐久性を実現しています。アイコン式のフルカラータッチスクリーンメニューにより、あらゆる操作においてユーザーは直観的に操作が可能です。
電源(V)100-120/50-60Hz電源(標準付属)
構造ハロゲン熱源、ABS上部ハウジング、ステンレス計量皿サポート、ステンレスハンドラー、使用時保護カバー
表示部109 mm、QVGA、TFTタッチパネル
通信方式RS232(標準装備)、USBホスト(標準装備)、USBデバイス(標準装備)
デザイン7 つの終了基準(時間、自動(30、60、90 秒)、自動フリーmg/s、 自動フリー%/s、手動)、4 つの加熱プロファイル(標準、急速、緩速、ステップ)、最大で100種類の測定方法、および 1つの測定法につき最大100のテスト結果を保存可能、 40~230℃ の加熱範囲(1℃ 間隔)、13 の操作言語(ディスプレイのみ)
アプリケーション% 水分、% 固体、 % 比率、時間、温度、質量、メソッド名、乾燥グラフ及び統計情報
1セット
¥299,800
税込¥329,780
30日以内出荷
MB120水分計により、水分量測定がこれまでよりも容易になります。研究室における精密さと効率の向上を目的とするこれらの水分計は、精密に制御されるハロゲン加熱装置を搭載しており、最小表示 0、01 % で素早く再現性のある結果が得られます。大きなハウジングおよびダイキャスト構造により、工具いらずの簡単な清掃および優れた耐久性を実現しています。アイコン式のフルカラータッチスクリーンメニューにより、あらゆる操作においてユーザーは直観的に操作が可能です。
電源(V)100-120/50-60Hz電源(標準付属)
構造ハロゲン熱源、ABS上部ハウジング、ステンレス計量皿サポート、ステンレスハンドラー、使用時保護カバー
表示部109 mm、QVGA、TFTタッチパネル
通信方式RS232(標準装備)、USBホスト(標準装備)、USBデバイス(標準装備)
デザイン7 つの終了基準(時間、自動(30、60、90 秒)、自動フリーmg/s、 自動フリー%/s、手動)、4 つの加熱プロファイル(標準、急速、緩速、ステップ)、最大で100種類の測定方法、および 1つの測定法につき最大100のテスト結果を保存可能、 40~230℃ の加熱範囲(1℃ 間隔)、13 の操作言語(ディスプレイのみ)
アプリケーション% 水分、% 固体、 % 比率、時間、温度、質量、メソッド名、乾燥グラフ及び統計情報
1セット
¥319,800
税込¥351,780
30日以内出荷
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。