7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
計量皿寸法(Φmm)90 含有量(%)読取可能水分:1mg/0.01 校正分銅50g
1台
159,800 税込175,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高度な要求を求められるアプリケーションに対応するための高性能な水分分析機能を備えた製品です。新世代のMB92は、新たに設計されたハウジング、革新的なカーボンファイバー加熱テクノロジー、さらに強化されたロードセルを特徴としています。研究室や生産現場の両方で高いパフォーマンスを要求するユーザーにとって理想的であり、パスワード保護によるより高いデータの安全性と整合性を提供しています。
仕様●ID管理:サンプル名; サンプルID; バッチID●ステータスライト:マルチカラーステータスライト●テストライブラリ:20●推奨水分含有量(%):045 - 100●操作支援:リアルタイム乾燥カーブ確認; 画面上での操作支援(第2ライン)●測定終了条件:時限設定; 5種類のオート設定; マニュアル; カスタム(ユーザー設定の質量損失/時間)●調整:温度調整 (100℃、160℃); 外部分銅校正 (50g)●読取可能水分含有量:1 mg/0.01%●熱源:カーボンファイバー●表示結果:RG%; 温度; 乾燥カーブ; DC%; 時間; メソッド名; 統計; MC%; 質量●表示部保護カバー:標準装備●保存結果:200 寸法(mm)352×138×210 使用温度範囲(℃)10 - 40 温度範囲(℃)40 - 200 ひょう量(g)90 計量皿寸法(mm)90 通信方式USBデバイス; RS232; USBホスト 繰返し性0.08% (3g サンプル); 0.015% (10g サンプル) ディスプレイ4.3インチタッチスクリーン 湿度範囲(%)0401 - 100 対応プロファイル【加熱】緩速; 標準; ステップ; 高速
1セット
329,800 税込362,780
翌々日出荷

さまざまな水分測定の用途で耐久性と柔軟なパフォーマンスを発揮するように設計されています。MB62は、新たに設計された筐体、革新的なカーボンファイバー加熱テクノロジー、アップグレードされたロードセルを備えた、耐久性と性能が向上した製品です。また、メソッド作成、各種設定、データアクセスに柔軟性があり、数多くの業界でさまざまな水分測定の用途に適しています。
仕様●ID管理:サンプルID●ステータスライト:マルチカラーステータスライト●テストライブラリ:20●推奨水分含有量(%):045 - 100●操作支援:描画による支援; 画面上での操作支援(第2ライン); 進捗状況インジケーター●測定終了条件:時限設定; 5種類のオート設定; マニュアル●調整:温度調整 (100℃、160℃); 外部分銅校正 (50g)●読取可能水分含有量:1 mg/0.01%●熱源:カーボンファイバー●表示結果:RG%; 温度; DC%; 時間; メソッド番号; MC%; 質量●表示部保護カバー:標準装備●保存結果:100 寸法(mm)352×138×210 使用温度範囲(℃)10 - 40 温度範囲(℃)40 - 200 ひょう量(g)90 計量皿寸法(mm)90 通信方式USBデバイス; RS232 繰返し性0.018% (10gサンプル); 0.10% (3gサンプル) ディスプレイ5インチLCDディスプレイ、第2ライン付き 湿度範囲(%)0401 - 100 対応プロファイル【加熱】緩速; 標準; ステップ; 高速
1セット
289,800 税込318,780
翌々日出荷

日常的な水分測定に最適。次世代のオーハウスの MB32は、強度のある素材で設計されたハウジング、革新的なカーボンファイバー加熱技術、パフォーマンスと耐久性を向上させるアップグレードされたロードセルを備えています。 。使い易さにこだわったMB32は、日常的な水分測定に最適な選択肢となります。
仕様●テストライブラリ:20●推奨水分含有量(%):045 - 100●操作支援:画面上での操作支援(第2ライン); 進捗状況インジケーター●測定終了条件:3種類のオート設定; 時限設定; マニュアル●調整:温度調整 (100℃、160℃); 外部分銅校正 (50g)●読取可能水分含有量:1 mg/0.01%●熱源:カーボンファイバー●表示結果:RG%; 温度; DC%; 時間; メソッド番号; MC%; 質量●表示部保護カバー:標準装備 寸法(mm)352×138×210 使用温度範囲(℃)10 - 40 温度範囲(℃)40 - 180 ひょう量(g)90 計量皿寸法(mm)90 通信方式USBデバイス; RS232 繰返し性0.02% (10gサンプル); 0.15% (3gサンプル) ディスプレイ4インチLCDディスプレイ、第2ライン付き 湿度範囲(%)0401 - 100 対応プロファイル【加熱】標準; 高速
1セット
269,800 税込296,780
翌々日出荷

高度な要求を求められるアプリケーションに対応するための高性能な水分分析機能を備えた製品です。新世代のMB92は、新たに設計されたハウジング、革新的なカーボンファイバー加熱テクノロジー、さらに強化されたロードセルを特徴としています。研究室や生産現場の両方で高いパフォーマンスを要求するユーザーにとって理想的であり、パスワード保護によるより高いデータの安全性と整合性を提供しています。
仕様●ID管理:サンプル名; サンプルID; バッチID●ステータスライト:マルチカラーステータスライト●テストライブラリ:20●推奨水分含有量(%):045 - 100●操作支援:リアルタイム乾燥カーブ確認; 画面上での操作支援(第2ライン)●測定終了条件:時限設定; 5種類のオート設定; マニュアル; カスタム(ユーザー設定の質量損失/時間)●調整:温度調整 (100℃、160℃); 外部分銅校正 (50g)●読取可能水分含有量:1 mg/0.01%●熱源:カーボンファイバー●表示結果:RG%; 温度; 乾燥カーブ; DC%; 時間; メソッド名; 統計; MC%; 質量●表示部保護カバー:標準装備●保存結果:200 寸法(mm)352×138×210 使用温度範囲(℃)10 - 40 温度範囲(℃)40 - 200 ひょう量(g)90 計量皿寸法(mm)90 通信方式USBデバイス; RS232; USBホスト 繰返し性0.08% (3g サンプル); 0.015% (10g サンプル) ディスプレイ4.3インチタッチスクリーン 湿度範囲(%)0401 - 100 対応プロファイル【加熱】緩速; 標準; ステップ; 高速
1セット
349,800 税込384,780
翌々日出荷

日常的な水分測定に最適。次世代のオーハウスの MB32は、強度のある素材で設計されたハウジング、革新的なカーボンファイバー加熱技術、パフォーマンスと耐久性を向上させるアップグレードされたロードセルを備えています。 。使い易さにこだわったMB32は、日常的な水分測定に最適な選択肢となります。
仕様●テストライブラリ:20●推奨水分含有量(%):045 - 100●操作支援:画面上での操作支援(第2ライン); 進捗状況インジケーター●測定終了条件:3種類のオート設定; 時限設定; マニュアル●調整:温度調整 (100℃、160℃); 外部分銅校正 (50g)●読取可能水分含有量:1 mg/0.01%●熱源:カーボンファイバー●表示結果:RG%; 温度; DC%; 時間; メソッド番号; MC%; 質量●表示部保護カバー:標準装備 寸法(mm)352×138×210 使用温度範囲(℃)10 - 40 温度範囲(℃)40 - 180 ひょう量(g)90 計量皿寸法(mm)90 通信方式USBデバイス; RS232 繰返し性0.02% (10gサンプル); 0.15% (3gサンプル) ディスプレイ4インチLCDディスプレイ、第2ライン付き 湿度範囲(%)0401 - 100 対応プロファイル【加熱】標準; 高速
1セット
289,800 税込318,780
翌々日出荷

さまざまな水分測定の用途で耐久性と柔軟なパフォーマンスを発揮するように設計されています。MB62は、新たに設計された筐体、革新的なカーボンファイバー加熱テクノロジー、アップグレードされたロードセルを備えた、耐久性と性能が向上した製品です。また、メソッド作成、各種設定、データアクセスに柔軟性があり、数多くの業界でさまざまな水分測定の用途に適しています。
仕様●ID管理:サンプルID●ステータスライト:マルチカラーステータスライト●テストライブラリ:20●推奨水分含有量(%):045 - 100●操作支援:描画による支援; 画面上での操作支援(第2ライン); 進捗状況インジケーター●測定終了条件:時限設定; 5種類のオート設定; マニュアル●調整:温度調整 (100℃、160℃); 外部分銅校正 (50g)●読取可能水分含有量:1 mg/0.01%●熱源:カーボンファイバー●表示結果:RG%; 温度; DC%; 時間; メソッド番号; MC%; 質量●表示部保護カバー:標準装備●保存結果:100 寸法(mm)352×138×210 使用温度範囲(℃)10 - 40 温度範囲(℃)40 - 200 ひょう量(g)90 計量皿寸法(mm)90 通信方式USBデバイス; RS232 繰返し性0.018% (10gサンプル); 0.10% (3gサンプル) ディスプレイ5インチLCDディスプレイ、第2ライン付き 湿度範囲(%)0401 - 100 対応プロファイル【加熱】緩速; 標準; ステップ; 高速
1セット
299,800 税込329,780
翌々日出荷