水分計 :「長さ測定」の検索結果

水分計とは、素材に含まれている水分を測るために用いられる道具です。内部に計算機器が組み込まれているので、素材の表面にセットするだけで簡単に水分を測ることができます。あらかじめ温度や湿度などを入力しておくことで、さらに詳細なデータを得ることも可能。ほとんどが電池によって動作し、長時間放置されている場合は自動的に電源が切れる機能が付いています。建築現場など、素材の状態を常にチェックしなければならない場面で使用されることが多いです。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【多用途】 おがくず、のこくず、竹などの竹繊維水分測定用木材水分計です。 製紙,製錬,アーク溶接棒繊維補助材料,キノコ栽培,圧縮板,家具,仏香,蚊取り線香,メカニズム木炭等の水分検出にもご利用頂けます。
仕様●多機能最大値測定機能:測定しながらホールドボタンを押すと、測定最大値をそのまま固定表示。●バックライト機能●自動温度補償機能。●上、下限アラーム●【主な仕様・スペック】水分測定範囲:6~84%、●使用環境:温度(-10℃~60℃)湿度(0~90%)●測定原理:インピーダンス法、温度補償 、精度:±0.5%、●応答時間:1秒 、電源:単三電池×4●【コンパクトなサイズ】寸法460mm(長さ)×75mm(幅)×35mm(奥行)●重量:約203g ●付属品:テスト用単4電池4本 日本語説明書●メーカー保証3ヶ月 アズワン品番68-4065-93
1台
16,880 税込18,568
6日以内出荷