水分計 :「重量計 0.01g」の検索結果
水分計は、さまざまな材料の小さなサンプルの相対湿度を測定するための 実験室用計測機器です。MA.Rシリーズ は、水分計の基準を新たに定義し、より高い精度と効率性を提供します。
仕様●加熱モジュール:ステンレススチール●風袋範囲(g):-110
質量(g)最大サンプル:110
温度範囲(℃)乾燥:Max 160
最小表示(mg)1
再現性(%)水分含有計測:±0.05 (バッテリー ~ 2 g)、 ±0.01 (バッテリー ~ 10 g)
最小表示(%)水分含有量:0.001
秤量(g)110
1台
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。