水分計 :「電気抵抗」の検索結果
水分計とは、素材に含まれている水分を測るために用いられる道具です。内部に計算機器が組み込まれているので、素材の表面にセットするだけで簡単に水分を測ることができます。あらかじめ温度や湿度などを入力しておくことで、さらに詳細なデータを得ることも可能。ほとんどが電池によって動作し、長時間放置されている場合は自動的に電源が切れる機能が付いています。建築現場など、素材の状態を常にチェックしなければならない場面で使用されることが多いです。
関連キーワード
商品豆知識
こんなお得な商品も!

デジタル水分計 木材用
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
バックライト付きLCDで暗いところでも測定値が見やすい(自動点灯/消灯)
小型軽量、1ボタンのシンプルデザイン
オートパワーオフ機能
用途木材・建材の含水率を手軽に測定。薪の水分チェックに最適
測定範囲(%)木材(材木、紙、ボール紙):6~42建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.2~2.0
付属品ストラップ、アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個
質量(g)約50(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40
規格CEマーク認証(EMCテスト合格)
電源アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×40×20
測定精度木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2%
測定方法電気抵抗式
文字高(mm)9.5
消費電流(mA)バックライト点灯時:約7.5消灯時:約7.0
動作範囲約5.1V ~6.8V
保存温度範囲(℃)-10~50
確度木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2%
保存湿度(%)85RH以下(ただし結露のないこと)
使用湿度(%RH)85以下(ただし結露のないこと)
分解能(%)木材(材木、紙、ボール紙):1%建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.1%
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
水分計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。