水分計 :「強度測定器」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケツト科学研究所コンクリート・モルタル水分計
RoHS
コンクリート面からモルタルやタイルが脱落する事故防止のため、剥離部にエポキシ樹脂などを注入する施工が近年注目されています。 注入部のコンクリート面やモルタルの含水率が高いと、期待する接着強度が得られません。 そこでこの部位の水分測定の目的のために本器は、建設省建築研究所「官民連帯共同研究・外装材の補修・改修技術の開発」に基づいて開発されました。
測定範囲(%)コンクリート:0~10、モルタル:0~15 仕様●温度補正:自動補正・手動可●測定深度:表面から最大50mm、オプションの使用で150mmまで可 付属品ブラシ型センサ(Φ7×76mm)、ディスタンスゲージ、取扱説明書 質量(kg)0.5 電源(V)電池1.5(単三アルカリ)×4 電源電池1.5V(単三アルカリ)×4 測定方式電気抵抗式 表示方式デジタル(LCD、最少表示桁0.1%、カウント表示) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×145×31 測定対象コンクリート・モルタル RoHS指令(10物質対応)対応 探知物検出深度(mm)表面から最大50
1個
259,800 税込285,780
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)