仕様●標準法:JIS P8127(コピー用紙、ダンボール原紙)●検量線:クラフト紙、ライナー紙、コピー用紙、ダンボール原紙
付属品キャリングケース、ショルダーストラップ、単3アルカリ乾電池×6
質量(kg)本体:0.5、導体ゴムセンサ:0.3
タイプセンサ:押し当てるだけの簡易測定に適した導電ゴム
電源電池1.5V(単3アルカリ)×6
測定方式電気抵抗式
表示方式デジタル(LCD、表示最小桁0.1%)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:110×210×50、センサ:40×40×125
測定範囲(%)グリップセンサ:コピー用紙 4~15 ダンボール原紙 6~20導体ゴムセンサ:コピー用紙 4~25 ライナー紙 6~23、クラフト紙 5~24定圧センサ:コピー用紙 2~10 ライナー紙 5~15、クラフト紙 2~10
測定対象クラフト紙・ライナー紙・コピー用紙・ダンボール原紙など
使用温湿度範囲0~40℃
測定精度(%)標準誤差 0.4(水分値15%以下)
消費電力(mW)450
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●標準法:JIS P8127(コピー用紙、ダンボール原紙)●検量線:クラフト紙、ライナー紙、コピー用紙、ダンボール原紙
付属品キャリングケース、ショルダーストラップ、単3アルカリ乾電池×6
質量(kg)本体:0.5、定圧センサ:2.5
タイプセンサ:卓上使用の定圧
電源電池1.5V(単3アルカリ)×6
測定方式電気抵抗式
表示方式デジタル(LCD、表示最小桁0.1%)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:110×210×50、センサ:100×310×250
測定範囲(%)グリップセンサ:コピー用紙 4~15 ダンボール原紙 6~20導体ゴムセンサ:コピー用紙 4~25 ライナー紙 6~23、クラフト紙 5~24定圧センサ:コピー用紙 2~10 ライナー紙 5~15、クラフト紙 2~10
測定対象クラフト紙・ライナー紙・コピー用紙・ダンボール原紙など
使用温湿度範囲0~40℃
測定精度(%)標準誤差 0.4(水分値15%以下)
消費電力(mW)450
RoHS指令(10物質対応)対応
環境にやさしいオーガニックカーボンヒーター。
ユーザーにやさしいLED付き操作部。
「自動停止モード」「時間停止モード」の2種類の測定モード完備。
測定条件を登録可能。5個の測定条件保存番号を備えています。
データメモリ機能搭載。50個の測定データを記憶し、一括出力できるデータメモリ機能を備えています。
Pre Heat(予備加熱)モード搭載。
高性能の電子天秤とオートテア機構。
用途幅広い試料・あらゆる性状に(穀類、食品、化成品、粉体、粒体、ペースト・液体)
仕様●測定条件保存/5種●熱源/オーガニックカーボンヒーター(280W×2)●試料皿/ステンレス製(直径110mm、深さ11mm)●最小表示桁:水分率0.01%/0.1%切り替え、質量0.001g
付属品試料皿×2、試料皿バサミ、風防、試料皿受、スプーン、予備ヒューズ×2、アルミシート(10枚入)、電源コード(3P-2P 変換アダプタ付)
質量(kg)3.2
電源(V)AC100~120/220~240(50/60Hz)
消費電力(W)最大900
電源AC100~120V/220~240V(50/60Hz)
測定方式乾燥減量法(加熱乾燥・質量測定方式)
再現性試料質量5g以上0.1%
表示方式バックライト付LCD(96×40mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×360×196
測定範囲(%)0~100(ウエットベース・固形分)、0~500(ドライベース)
試料質量(g)1~80/任意質量サンプリング方式
外部出力RS-232Cインターフェース
温度センサーサーミスタ
測定単位水分(ウエットベース・ドライベース)、固形分
使用温湿度範囲5~40℃ 85RH以下
測定モード自動停止モード、時間停止モード(1~120分)
通信機能「データロガーソフト FDL-02」(別売)によるデータ出力
温度設定範囲(℃)30~180(1℃間隔)
RoHS指令(10物質対応)対応
16種の樹種データに加え、いわゆる「広葉樹」と「針葉樹」の検量線をメモリーに保存している為、木材を換算することなく測定が可能です。
平均値表示、自動温度補正、上限値アラーム機能、オートパワーオフ機能を搭載しています。
管理状況に合わせ、表示水分値を-9.9~+9.9%の間で補正することが出来、実情に適合させることが可能です。
仕様表示方法:デジタル(LCD、表示最小桁0.1%)
付属品4針センサ、予備針×10、導体ゴム×2、レンチ、ショルダーストラップ、キャリングケース、電池1.5V(単三アルカリ)×6、取扱説明書、樹種番号表(和文・英文)×各1
質量(kg)0.5
使用温度範囲(℃)0~40
電源単3アルカリ電池1.5V×6
測定方式電気抵抗式
測定精度20%未満±0.5%、20%以上±2.0%(対基準抵抗の精度)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×210×50
測定範囲(%)6~40%(広葉樹)、7~40%(針葉樹)、4~40%(樹種番号1~16・樹種により異なる)いずれも20℃で測定した場合。20℃以下の場合、測定可能な下限値は1℃につき0.1%高くなる。
機能自動温度補正、平均値表示、オートパワーオフ(約5分で自動OFF)、上限値アラーム設定(1~39%またはOFF)、水分値補正(-9.9~+9.9%)
測定対象単板・木材全般
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。