水分計 :「測定紙」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
各種紙・紙製品の水分測定、管理、検査、指導。MCモードによる広い対象物への応用
仕様平均値表示:最大20点までのデータの平均値を表示(電源OFFで消去)
測定範囲6~40% 1~100 (MCモード)
電源(V)単4アルカリ乾電池 (1.5 ×4 オートパワーオフ
プローブ小型差込式2針電極+小型SB電極
表示方式LCD表示、ホールド機能付、電池残量表示
表示分解能0.1% 1 (MCモード)
モード切替紙・段ボール、MCモード
アラーム上限値設定 6.5~39.5%、0.5%ステップ、任意設定 (MCモード) 2~99 1ステップ任意設定
超小型、プローブ一体型の水分計、6つの測定レンジを標準装備。木材、紙、モルタル、プラスター等。
測定範囲(%)木材:6.5~100、紙:6.5~30、モルタル:2~11
質量(g)約100
電源単4乾電池(1.5V)×2本
測定方式電気式
測定精度-(自動温度補正)
表示方式LCDデジタル、ホ-ルド機能付
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×123×34
モード切替水分%(木材、紙、モルタル)、MCモ-ド
RoHS指令(10物質対応)対応
分解能(%)0.5、1、2、5、10、20
1台
¥84,980
税込¥93,478
5日以内出荷
接続するプローブにより各種水分測定を柔軟に対応。コンパクトボディに読み取り易い大型LCD表示。
測定方式直流電気抵抗式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×150
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。