水分計 :「深 さ 測定 器」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンワ測定デジタル水分計
木材やコンクリートを傷付けずにセンサーで水分測定
用途傷付けない:センサー式のため対象物を傷付けずに含水率を測定できます。見やすい液晶:読み取りやすい文字高約17mmの大型液晶を採用しました。合否判定機能付:含水率数値の合否判定ができます。設定値10%の場合:合否判定は設定値より低い場合は「〇」が表示されます。 付属品収納ケース 材質本体:ABS樹脂/センサー部:ガラス繊維 測定範囲木材:2~80%、コンクリート:0~40% 電源単4アルカリ乾電池 3本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示0.5%(分解能) 精度±2.0% 測定深さ(mm)25 製品質量(g)131(電池含) 本体サイズ(mm)132×67×36 使用環境温度:0~40℃、湿度:10~75% オートパワーオフ無操作状態で約5分後 対応モード10段階
1個
25,800 税込28,380
翌々日出荷