速度計 :「ケーブル 測定 器」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小野測器信号ケーブル 5M
エコ商品
信号ケーブル 5 m EC-091/EC-0201に付属 EC-900 ←→ EC-091(外部検出器) EC-2100 ←→ EC-0201(外部検出器) EC-2100 ←→ EC-0203(トリガ装置)
対応機種EC-900(販売終了)、EC-2100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
12日以内出荷

測定範囲速度計測:0.1~2000(m/min)、回転速度計測:1~20000(r/min) 付属品外部ホールド用信号ケーブル(1.4m):EC-09221組(2本)、キャリングケース:EC-09251個、六角レンチ(対辺1.5mm):1本、単三乾電池:3本 寸法(mm)W60×L162×D38(前機種EC-900と同一) 質量(g)約423 電源単三形乾電池3本 内容瞬時値(平均化処理後に対して出力する) ベアリング寿命:2×107r/min・h(仕様内最大荷重時) 測定精度±1 カウント 出力方式トランジスタ出力(オープンコレクタ) 測定時間10ms パルス数600パルス/1回転 分解能速度:0.1(m/min)、回転速度:0.1(r/min)(平均回数10以上) 機能オートパワーオフ機能:最終操作から180秒後にパワーオフ、データホールド機能、CH1、CH2、最大値(各独立)、平均化機能:1~200回(任意設定)、メモリー機能:計測結果を10組本体に保存 消費電流(mA)20以内 測定単位速度:m/min、回転速度r/min 表示器5桁(赤色LED×2) 使用温湿度範囲(温度)0~45℃、(湿度)-10~60℃ 電池寿命(連続時間)15以上(常温使用時) パルス幅パルス出力:約0.5~1.2μs、検出部:150パルス/1回転(スリット反射方式) 変換方式10bit(D/A変換) 使用電圧範囲(V)(アナログ)0~1/0~F.S コネクタΦ2.5mmピンジャック(出力) 論理負論理 受光素子フォトダイオード 表示更新時間100ms 出力更新時間10ms RoHS指令(10物質対応)対応 リニアリティ±1%F.S. 耐電圧(V)14
1個
97,980 税込107,778
欠品中