絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • サンコウ電子(22)
  • GSSI社(17)
  • シンワ測定(15)
  • ZIRCON(7)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(7)
  • Giatec(7)
  • BOSCH(ボッシュ)(5)
  • SK(新潟精機)(4)
  • TIME(4)
  • 髙千穂産業(4)
  • タジマツール(TJMデザイン)(3)
  • イチネンTASCO(3)
  • マキタ(2)
  • RIDGID(日本エマソン)(2)
  • Y'sGOD(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • JOB(2)
  • メテックス(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属探知器 エスコ金属探知器エスコ
32,600税込35,860
1個
翌日出荷
エスコ品番EA760FD-4A
金属探知器 エスコ金属探知器エスコ
25,500税込28,050
1個
欠品中
仕様先端コイル径(防水):210mm検知能力:コインサイズの金属は深さ24cmまで全長(mm)950~1280質量(kg)1.2電源9V電池(EA758YB-9V)×1個(別売)
金属探知器 エスコ金属探知器エスコ
23,200税込25,520
1個
翌日出荷
仕様先端コイル径(防水):210mm検知能力:コインサイズの金属は深さ15cmまで全長(mm)950~1280質量(kg)1電源9V電池(EA758YB-9V)×1個(別売)
金属探知機 エスコ金属探知機エスコ
4,710税込5,181
1個
翌日出荷
エスコ品番EA760FE-1
金属探知器 エスコ金属探知器エスコ(1件のレビュー)
32,200税込35,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA760FD-2A
金属探知器 (ボディーチェック用) エスコ金属探知器 (ボディーチェック用)エスコ
4,710税込5,181
1個
翌日出荷
ホルスタ-付き。ボディーチェック時に使用するハンディタイプの小型金属探知機です。ブザーモードとサイレントバイブレーションモードの切替ができます。
全長(mm)420質量(g)400電源9V電池×1個 (別売)感度調整無段階調整
金属探知器 (ボディーチェック用) エスコ金属探知器 (ボディーチェック用)エスコ
15,100税込16,610
1個
翌日出荷
衣服、バッグ、封筒、小包、板張りの中の金属を探知できます。感度調整アジャスター付き。ヘッド部折りたたみ式。探知距離:10円玉の大きさの金属:約70mm、Φ20mmの鉄パイプ:約120mm。
全長(mm)390、収納時:260質量(g)270 (電池を含む)径(Φmm)探知ヘッド:140電源9V電池×1個 (別売)
金属探知器 (ボディーチェック用) エスコ金属探知器 (ボディーチェック用)エスコ
16,900税込18,590
1個
翌日出荷
ブザーモードとサイレントバイブレーションモードの切替えができます。
全長(mm)425質量(g)360電源9V電池 (EA758YB-9V)×1個 (別売)周波数設定3段階感度調整2段階
[EA566P-12用] 替針 5本 エスコ[EA566P-12用] 替針 5本エスコ
675税込743
1箱(5本)
翌々日出荷
EA566P-12用替針フッ素樹脂加工針により、壁の傷を最小限に抑えます。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PW-SCH35●検知能力:35mm●軸径:0.7mm●全長:67.5mm●材質:針/ステンレス●入数:5本アズワン品番65-9265-11
下地センサー EA760Aシリーズ エスコ下地センサー EA760Aシリーズエスコ
4,490税込4,939
1個
翌日出荷
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●検知能力:ベニヤ板、石膏ボード、強化石膏ボード/通常モード約19mm 深部モード約35mm(木材・金属)●電線警告機能:約30mm●電源:9Vアルカリ乾電池×1本(付属)●サイズ:172×72×42mm●重量:170g(電池含)●材質:本体/ABS樹脂アズワン品番65-9278-50
単3x4本 コンクリート探知機 エスコ単3x4本 コンクリート探知機エスコ
145,000税込159,500
1台
8日以内出荷
材料によって選べる7つの探知モードコンクリート(最大探知深さ:金属200mm、金属以外80mm)乾燥したコンクリートの中の対象物を探知します。湿ったコンクリート(最大探知深さ:金属60mm)乾いていないコンクリートの中の対象物(金属)を探知します。レンガ(最大探知深さ:80mm)無垢のレンガや単層壁で、金属、電気配線、プラスチックパイプなどを探知します。石膏ボード(最大探知深さ:木材38mm、木材以外80mm)木や石こうボードで、木材、電気配線、金属などを探知します。配管式床暖房(最大探知深さ:80mm)配管式床暖房の床の中の水の入ったプラスチックパイプ、金属などを探知します。Verticalcoringbrick(最大探知深さ:80mm)垂直方向に多くの穴(空洞)があいたレンガの中の対象物を探知します。Horizontalcoringbrick(最大探知深さ:80mm)水平方向に多くの穴(空洞)があいたレンガの中の対象物を探知します。用途に合わせて4つの表示ビューオブジェクトビュー探知深さ、対象物の材質、対象物間距離を表示スポットビューコーナーや狭い場所での探知に最適2Dシグナルビュー探知対象物の信号強度と深さを表示シグナルビュー探知対象物の信号強度を波形の高さで表示探知対象物の材質を色分けして表示。カラーディスプレイソフトウェアは無償ダウンロード可能便利なデータ転送スクリーンショット機能とUSB-C/micro-SDカード接続を介した転送で迅速にPCへ探知画面を保存現場で鍛え上げられ、進化した第4世代登場!カラーディスプレーで探知結果、材質をわかりやすく表示。簡単に探知画像を保存、PCへ転送でき、より使い易く安全をサポート!
仕様●型番:D-TECT200JPS●検知能力:200mm(条件による)●測定精度:中心部:±5mm●防塵・防水:IP5X●電源:単3電池×4本(付属)又は、DC10.8Vリチウムイオンバッテリー(2.0Ah)(付属)●サイズ:106(W)×112(D)×231(H)mm●重量:690g●付属品:リチウムイオンバッテリー×1個、充電器、アルカリ乾電池ホルダー、単3電池×4本、ハンドストラップ、USBType-Cケーブル、キャリングケース●使用温度範囲:-10~50℃●連続使用時間:単3電池:約2時間●最小測定間隔:40mm●最大測定範囲:200mm(乾燥したコンクリート内金属)●深さ精度:乾燥したコンクリート:±5mm湿ったコンクリート:±10mm●保管温度範囲:-20~70℃●材質:ポリアミド樹脂●用途:・コンクリートに埋設された鉄筋、プラスチックパイプ、配線および壁裏の木材などの探知・穴あけ位置、深さの選定アズワン品番65-3890-20
替プッシュ針 エスコ替プッシュ針エスコ
660税込726
1袋(10本)
翌日出荷
EA566P-21用替針(10本入)
仕様●サイズ:Φ0.7×70mm●材質:ステンレス●入数:10本アズワン品番65-2144-98
[EA566P-10A用] 替針(5本入) エスコ[EA566P-10A用] 替針(5本入)エスコ
540税込594
1個
翌日出荷
エスコ品番EA566P-11A
センタースキャナー エスコセンタースキャナーエスコ
149,900税込164,890
1セット
8日以内出荷
付属品:キャリングケース、取扱説明書、接着キット、電池、純正品検査証、コンタクトカード、保証書。受信機には見やすい位置確認LEDインジケーター。深さ測定LCディスプレイはコアドリルや配管素材の長さ選定に。壁や天井のコア抜き(穴あけ)時の貫通孔の中心位置や出入口確認、確度のある貫通孔施工時には便利なアイテム。壁面穿穴時の始点・終点の確認、壁厚の測定。床面の高さが異なる場合でも使用可能。
探知器