絞り込み
ブランド
  • サンコウ電子
  • モノタロウ(3)
  • GSSI社(17)
  • エスコ(16)
  • シンワ測定(15)
  • ZIRCON(7)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(7)
  • Giatec(7)
  • BOSCH(ボッシュ)(5)
  • SK(新潟精機)(4)
  • TIME(4)
  • 髙千穂産業(4)
  • タジマツール(TJMデザイン)(3)
  • イチネンTASCO(3)
  • マキタ(2)
  • RIDGID(日本エマソン)(2)
  • Y'sGOD(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • JOB(2)
  • メテックス(2)
最大探知深さ(mm)
  • 40(2)
  • 110(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属探知器 サンコウ電子金属探知器サンコウ電子(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
当日出荷
探知部はワイド・スポットの2レンジ切り替えです。
用途縫製品、食品・医薬品、パック商品などに混入した針、釘、ホッチキス等の鉄片探知。探知能力鉄片の大きさ、動かす速さにより異なる。鉄(WIDE)/虫ピン程度で最高 3.0~3.5cm離れて探知。鉄(SPOT)/虫ピン程度で最高 3.5~4.0cm離れて探知トラスコ品番320-9628全長(mm)245質量(g)340電源単3乾電池×2本(付属)寸法(幅W×高さH)(mm)55×57測定方式磁気誘導方法警報方式ランプ・電子ブザーアズワン品番1-4442-01
金属探知器 サンコウ電子金属探知器サンコウ電子
31,980税込35,178
1個
当日出荷
すべての金属に反応する高感度の金属探知器です。 異物混入の検査や品質管理、金属製装身具の簡易チェック、廃棄物の金属除去・分別などに有効です。 単3アルカリ電池2本使用で約60日間使用可能です。
質量(g)180電源単3電池×2 連続使用可能時間:約60日(アルカリ電池使用時)本体寸法(mm)55×57×245探知・警報方式バリアブルインダクタンス方式寸法(cm)探知面:10×4探知能力鉄材(50×50×t2):11cm アルミ材(50×50×t2):9cm 真鍮材(50×50×t2):10cm 100円 500円硬貨:7.5cm 果物ナイフ(ステンレス10.5cm):10cm 千枚通し(Φ3×L55):5cm使用環境温度(℃)0~50(結露なきこと)警報方式ランプ/ランプ+ブザー(2段切替)
平形ブラシ電極 サンコウ電子平形ブラシ電極サンコウ電子
8,498税込9,348
1組
3日以内出荷
サイズ(mm)30×300
円筒ブラシ電極 サンコウ電子円筒ブラシ電極サンコウ電子
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
円筒ブラシ用ホルダー サンコウ電子円筒ブラシ用ホルダーサンコウ電子
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
対応機種TR、ホリスター用
セキュリティ金属探知器バイブレーション付 サンコウ電子セキュリティ金属探知器バイブレーション付サンコウ電子
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
トラスコ品番770-4038RoHS指令(10物質対応)対応
平形ブラシ用ホルダー サンコウ電子平形ブラシ用ホルダーサンコウ電子
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
対応機種TR、ホリスター用
TR型ピンホール探知器 サンコウ電子TR型ピンホール探知器サンコウ電子
329,800税込362,780
1台
14日以内出荷
フッ素樹脂など数百マイクロ以下の比較的薄い皮膜のピンホール探知に用いられるパワーの低い直流高電圧式の探知器です。電子機器、精密機器等の薄い絶縁性皮膜のピンホール探知、欠陥検査に有効です。
電源AC85V~264V(50/60Hz)30VA方式直流高電圧放電式付属プローブABS製伸縮プローブ (ハンドル部Φ32、ヘッド部Φ25、長さ約540~870mm)、ブラシホルダー付、コード (高圧用5m)探知電圧(kV)0.3~5警報方式ランプ、ブザー
ピンホールテスター サンコウ電子ピンホールテスターサンコウ電子
189,800税込208,780
1台
5日以内出荷
取り扱いが簡単で軽量なピンホールテスター
電源AC100~115V(50/60Hz)コード長さ(m)2.4方式高周波高電圧放電式出力電圧(V)20000~48000寸法(cm)約28×約6(電極含まず)距離【放電】25mm(最長)出力周波数500kHz
TR型ピンホール探知器 サンコウ電子TR型ピンホール探知器サンコウ電子
359,800税込395,780
1台
14日以内出荷
電源AC100V(50/60Hz)20VA方式低周波高電圧パルス放電式付属プローブABS製伸縮プローブ (ハンドル部Φ32、ヘッド部Φ25、長さ/最短 約540mm~最長870mm)、ブラシホルダー付、コード (高圧用5m)警報方式ランプ、ブザー
金属探知器 サンコウ電子金属探知器サンコウ電子
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
小型簡易タイプ 低周波パルス放電式警報付ピンホール探知器 サンコウ電子小型簡易タイプ 低周波パルス放電式警報付ピンホール探知器サンコウ電子
259,800税込285,780
1個
13日以内出荷から32日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
セキュリティ金属探知器 サンコウ電子セキュリティ金属探知器サンコウ電子
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
トラスコ品番769-3141RoHS指令(10物質対応)対応
ピンホール探知器(ランプ警報タイプ) サンコウ電子ピンホール探知器(ランプ警報タイプ)サンコウ電子
299,800税込329,780
1台
13日以内出荷から32日以内出荷
簡単操作にも関わらず、探知能率が高くなっています。 皮膜を痛める事なく、ピンホール検査ができます。
用途金属素地上の絶縁皮膜のピンホール及び類似の欠陥の探知。 金属またはコンクリートの防錆、防食に。電源内蔵電池(バッテリーチェック機能付)測定方式低周波高電圧パルス放電方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×190×150警報方式ランプRoHS指令(10物質対応)対応
乾式 低周波パルス放電式警報付薄膜用ピンホール探知器 サンコウ電子乾式 低周波パルス放電式警報付薄膜用ピンホール探知器サンコウ電子
339,800税込373,780
1台
12日以内出荷から32日以内出荷
簡単操作にも関わらず、探知能率が高くなっています。 皮膜を痛める事なく、ピンホール検査ができます。
用途金属素地上の絶縁皮膜のピンホール及び類似の欠陥の探知。 金属またはコンクリートの防錆、防食に。電源内蔵電池(バッテリーチェック機能付)測定方式低周波高電圧パルス放電方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×190×150警報方式ランプ・ブザーRoHS指令(10物質対応)対応
安全スイッチコード サンコウ電子安全スイッチコードサンコウ電子
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
長さ(m)5
アースコード サンコウ電子アースコードサンコウ電子
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
長さ(m)5
プローブケース サンコウ電子プローブケースサンコウ電子
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
対応機種TR型
充電・電源コード サンコウ電子充電・電源コードサンコウ電子
3,498税込3,848
1本
5日以内出荷
伸縮式プローブ サンコウ電子伸縮式プローブサンコウ電子
70,980税込78,078
1セット
3日以内出荷
長さ(m)5
テーブル式鉄片探知器 サンコウ電子テーブル式鉄片探知器サンコウ電子
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
トラスコ品番816-6680RoHS指令(10物質対応)対応
高感度鉄片探知器 サンコウ電子高感度鉄片探知器サンコウ電子
54,980税込60,478
1台
翌々日出荷
探知部はワイド・スポットの2レンジ切り替えです。
用途縫製品、食品・医薬品、パック商品などに混入した針、釘、ホッチキス等の鉄片探知。探知能力鉄片の大きさ、動かす速さにより異なる。鉄(WIDE)/虫ピン程度で最高 3.0~3.5cm離れて探知。鉄(SPOT)/虫ピン程度で最高 3.5~4.0cm離れて探知トラスコ品番276-1866全長(mm)245質量(g)290電源単3乾電池×2本(付属)寸法(幅W×高さH)(mm)55×57測定方式磁気誘導方法警報方式ランプ・電子ブザーRoHS指令(10物質対応)対応
探知器