48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
  • 簡易雨量計 見たまま 三商

    簡易雨量計 見たまま

    三商(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    降雨量を見たまま観測できます。。「これ位の雨でこの雨量なんだ!」と雨量の感覚が身につきます。。測定開始日時分、経過時間、雨量は鉛筆にて書き込みが可能です。
  • スモークテスターセット SIBATA(柴田科学)

    スモークテスターセット

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1セット
    5日以内出荷
    ゴム球を一定間隔で押すと白煙が断続的に流れ出し、気流に沿って動くので、坑内、建物、乗物などの通風および換気状態をみるのに適しています。
    トラスコ品番799-5687質量(kg)約0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×95×170構成発煙管 10本/ゴム球 1コ
  • 漏水検知器用ステッカー 3M(スリーエム)

    漏水検知器用ステッカー

    3M(スリーエム)
    1,098税込1,208
    1セット(10個)
    当日出荷
  • 星座早見盤 ビクセン

    星座早見盤

    ビクセン
    349税込384
    1枚
    当日出荷
    観測日時を合わせることで、その場所でどのような星をみられるかがわかります。星座名の他、明るい星やメシエ天体、主な流星群の情報なども掲載。スターウォッチングのためのマストアイテム。
    材質白板紙寸法(mm)227×224×1(突起部除く)質量(g)40
  • 漏水センサー PS-1R(N) 1.5m 3M(スリーエム)

    漏水センサー PS-1R(N) 1.5m

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番795-7718材質ケース本体:ABS樹脂(アイボリー)、電極:ステンレス(SUS304)質量(g)70長さ(m)1.5使用湿度範囲95%以下
  • 雨量計 はくでん

    雨量計

    はくでん
    2,098税込2,308
    1個
    欠品中
    園芸や農業等の用途で使用し、降水量を手軽に計測できる雨量計です。
    材質PS(ポリスチレン)質量(g)93高さ(cm)24.5寸法(Φcm)上部径:8.3、下部径:3.3
  • 漏水センサー B-3P 25m 3M(スリーエム)

    漏水センサー B-3P 25m

    3M(スリーエム)
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番795-4077材質外被:透明塩化ビニール(UL規格VW-1(難燃規格)に適合)、心線:ステンレス(SUS304)質量(kg)1長さ(m)25使用湿度範囲95%以下
  • 終端キット 3M(スリーエム)

    終端キット

    3M(スリーエム)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    漏水センサー断線警報機能を有する漏水検知器に使用します。 漏水センサー(B-3P、S-1F、S-1FP)の終端に取り付けます。
    トラスコ品番795-9826適合機種検知器:WRNA/WRM8、センサー:B-3P/S-1F/S-1FP材質キャップ:白色塩化ビニル、リード線外被:透明塩化ビニル、リード線心線:ステンレス(SUS304)質量(g)8使用温度範囲(℃)-15~50抵抗(kΩ)(内蔵)820使用湿度範囲95%以下
  • 漏水検知器 汎用型 WR-NA 3M(スリーエム)

    漏水検知器 汎用型 WR-NA

    3M(スリーエム)
    71,980税込79,178
    1個
    当日出荷
    用途に応じたセンサー、ステッカーとの組み合わせで使用できます。(センサーのみでは漏水検知できません)。 布設した漏水センサーに水が付くと、漏水警報を発します。(警護ランプ(回線毎)、ブザー、無電圧接点信号出力(一括および回線毎)) 使用するセンサーや検知する液体に応じて、検知感度の調整ができます。 センサーの断線や検知回線システムをチェックする自己診断機能があります。(WRNA、WRM8、WL-AD-2002-A) 漏水警報後、漏水が復旧してセンサーに付着した水が除去されると、警報状態が解除されます。
    用途給湯室、エアコン周り、配管下などの水漏れが想定される場所(ビルや工場など)仕様検知感度調整可能(25KΩ~450KΩ)トラスコ品番796-0506適合機種センサー:B-3P/S-1F/S-1FP/PS1R材質ABS樹脂(ケース本体)質量(g)260タイプ汎用使用温度範囲(℃)-15~45電源(V)AC100またはAC200消費電力(W)3以下(検知時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×54×148外部出力無電圧C接点(漏水・センサー断線共通)検知方式検知箇所:1ヶ所使用湿度(%RH)90以下(結露せず)
  • 紫外線光量分布測定フィルム 富士フイルム

    紫外線光量分布測定フィルム

    富士フイルム(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(5枚)ほか
    9日以内出荷
    フィルムの発色濃度によって紫外線の光量分布を簡単に可視化。 モノシートタイプ:低光量の場合はUVスケールのみで測定が可能です。 ツーシートタイプ:中光量/高光量の場合は、UVスケールの上に減光フィルムを重ねることで測定が可能です。
    用途UV接着・UV硬化樹脂・UV塗料・UVコーティング・UV印刷など様々な用途で測定ができます。使用方法1.必要な形(長さ)に切り取ったUVスケールを測定したい部位に置く。2.装置・機器を移動させ、紫外線を照射する(UVスケールマットの両側に照射する)3.紫外線光量に応じてUVスケールが発色する。4.UVスケールを取出し、発色分布から紫外線光量分布を目視で測定する(UVスケールマット両側から観察する)幅(mm)270適合ランプ高圧水銀ランプ、メタルハライドランプ、低圧水銀ランプ、UV-LEDランプ(365nm)
  • 雨量ます 社検品 雨量0~10mm 目量0.1mm 安藤計器製工所

    雨量ます 社検品 雨量0~10mm 目量0.1mm

    安藤計器製工所
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    雨量ます単品
    仕様5-39 雨量ます雨量10mm(0.1目盛)アズワン品番64-5230-06校正証明書なし
  • 宮原 雨量枡 宮原計量器

    宮原 雨量枡

    宮原計量器
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 漏水センサー S-1F 25m 3M(スリーエム)

    漏水センサー S-1F 25m

    3M(スリーエム)
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番795-8277材質外被:透明塩化ビニール(UL規格VW-1(難燃規格)に適合)、心線:ステンレス(SUS304)質量(g)250長さ(m)25使用湿度範囲95%以下
  • アウトレット型漏水検知器 3M(スリーエム)

    アウトレット型漏水検知器

    3M(スリーエム)
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    用途に応じたセンサー、ステッカーとの組み合わせで使用できます。(センサーのみでは漏水検知できません)。 布設した漏水センサーに水が付くと、漏水警報を発します。(警護ランプ(回線毎)、ブザー、無電圧接点信号出力(一括および回線毎)) 使用するセンサーや検知する液体に応じて、検知感度の調整ができます。 センサーの断線や検知回線システムをチェックする自己診断機能があります。(WRNA、WRM8、WL-AD-2002-A) アウトレットボックス(壁などに埋め込み)に設置する1点検知型の漏水検知器です。 漏水警報後、漏水が復旧してセンサーに付着した水が除去されると、警報状態が解除されます。 コンパクトタイプです。
    用途マンションにおける漏水検知(台所、洗面台、洗濯機などの給排水口周り)トラスコ品番796-0468適合機種センサー:B-3P/PS1R、アウトレットボックス:中型四角(JIS C 8340)、スイッチカバー:中型四角2個用材質スチロール樹脂(プレート)質量(g)300使用温度範囲(℃)-15~45電源(V)AC100寸法(縦×横)(mm)120×116外部出力無電圧a接点(漏水)検知方式検知箇所:1ヶ所
  • データロガー紫外線強度計 カスタム

    データロガー紫外線強度計

    カスタム
    79,980税込87,978
    1台ほか
    4日以内出荷から22日以内出荷
    センサー付け替えでUV-A波とC波の測定が可能。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。Kタイプ温度センサー(別売)を接続すれば温度測定も可能。ハードケース付属。
    用途紫外線強度の測定にトラスコ品番392-3681分解能0.001mW/cm2、0.01mW/cm2表示範囲-100℃~+1300℃測定レンジ0~1999mW/cm2、2.00~20.00mW/cm2温度分解能(℃)0.1確度±(4%FS+2dgt)(紫外線)、±(0.4%+1℃):-100.0~-50.1℃、±(0.4%+0.5):-50.0~+1300.0℃(温度)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 星座早見盤for宙ガール ビクセン

    星座早見盤for宙ガール

    ビクセン
    499税込549
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    観測日時を合わせることで、その場所でどのような星をみられるかがわかります。星座名の他、明るい星やメシエ天体、主な流星群の情報なども掲載。スターウォッチングのためのマストアイテム。
    材質白板紙寸法(mm)146×146×1(突起部除く)質量(g)19
  • スモークリークテスター JTC

    スモークリークテスター

    JTC
    85,980税込94,578
    1台
    3日以内出荷
    エンジン不調解決!! 煙による診察!! 二次エアー、雨漏り箇所を目視点検 燃料蒸発ガス関連のDTC(故障コード)の診断に最適。
    仕様出力スモーク値:1~6Umin入力電圧(V)DC12出口圧力(MPa)0.1
  • 簡易雨量計 Φ90×215mm 宮原計量器

    簡易雨量計 Φ90×215mm

    宮原計量器
    6,198税込6,818
    1個
    10日以内出荷
    降雨量を見たまま観測できます。 農業における灌水時期の判断材料や豪雨の危険度の目安になります。 測定開始日時分、経過時間、雨量は鉛筆にて書き込みが可能です。
    材質硼珪酸ガラス1目盛1mm雨量(mm)(測定可能)10~180サイズ(mm)Φ90×215アズワン品番4-4586-01
  • 電動式アスマン通風乾湿計 三商

    電動式アスマン通風乾湿計

    三商
    119,800税込131,780
    1個
    6日以内出荷
    空気中の温度及び湿度を測定する機器です。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。。通風器の風車を小型モーターにより回転させるので、取扱いが簡単です。。アダプターを取付けるとAC100V電源でも使用可能。。1/5℃目盛で正確に読みとりできます。
    測定範囲(℃)-30~50精度±0.2℃以内最小目盛0.2℃外寸法(mm)100×105×430
  • UVスケール解析システム 富士フイルム

    UVスケール解析システム

    富士フイルム
    96,980税込106,678
    1式
    9日以内出荷
    UVスケールの発色を読み取ることでUV積算光量値への数値化、UV光量分布の解析や保存を可能にするシステムです。 受光面積、平均光量、最大光量、光量有効率などの測定をはじめ、テキストデータ出力などが行えます。 数値化管理によって発色濃度の分布精度をアップでき、目視判断できない箇所の解析が可能です。 デジタル化により、過去のデータとの比較が可能です。
    適合機種エプソン製 A4スキャナ GT-S640/GT-F740セット内容専用ソフト(CD-ROM)、専用カバー、キャリブレーションシート測定方式CCDスキャナ読取適用スキャナに準ずる解像度0.125mm主な機能UVスケール画像解析(積算光量測定、光量分布表示/データ保存、CSVデータ出力)
  • 銅製雨量計・雨量桝・貯水瓶 マイゾックス

    銅製雨量計・雨量桝・貯水瓶

    マイゾックス
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    降水計測に必要な道具。 いつまでも美しく丈夫な銅製雨量計と厚ガラス製の雨量桝と貯水瓶をラインナップ。 社内検査付。
    用途雨量の計測
  • ハイグロステーション(SK-5RAD-MR) 佐藤計量器製作所

    ハイグロステーション(SK-5RAD-MR)

    佐藤計量器製作所
    419,800税込461,780
    1個ほか
    4日以内出荷から15日以内出荷
    アスマン通風乾湿計の原理に基づいたセンサー部とペーパレスレコーダが一緒になりました。 一般の電子式湿度センサとは異なり経年変化が極めて小さいため、長期間安定して信頼性の高い湿度測定が可能です。 測定値は指示計部のSDカードへ保存が可能で、表計算ソフトなどを利用することでデータの解析が可能になります。
    用途厳密な湿度管理を要求される場所での相対湿度の標準器としてご活用頂けます。付属品CD-ROM(各種ツール)1枚、ピンセット 1本、給水ボトル 1個、壁掛取付用フック 1個専用スタンド 1個、保護カバー 1個、湿球布 1箱(5本入×4パック)、結束バンド 1本AC100V用電源コード 1本、パネル取付金具 1個、防水用パッキン 1個、取扱説明書 1冊仕様表示要素:乾球温度・湿球温度・相対湿度・露点質量(kg)表示部:約1.0センサ:約1.5測定範囲乾球温度:5.0~50.0℃湿球温度:5.0~50.0℃測定精度乾球温度:±(0.1%rdg+0.2)℃湿球温度:±(0.1%rdg+0.2)℃表示部5.7型TFT液晶タッチパネルセンサーセンサ部:Pt100Ω(乾球、湿球とも) ※表示部との接続ケーブル10m付き記録方式SDメモリカード(SD/SDHC規格対応)※SDメモリカードは付属していません。速度通風速度:3m/sec以上防塵防水性能JIS C 0920 IP65※表示部正面のみ。パネルマウント用パッキン使用時演算項目相対湿度:0.0~99.9%rh露点:-40.0~50.0℃
  • 小型トレーサーガス式漏水探索機 OLLI グッドマン

    小型トレーサーガス式漏水探索機 OLLI

    グッドマン
    929,800税込1,022,780
    1台
    9日以内出荷
    水素にすぐ反応するので、漏水地点が分かりやすいです。反応は音と光で確認、ppm表示で素早い探索ができます。
    用途宅内や床下などの狭所での探索に。トラスコ品番711-9574幅(mm)80高さ(mm)170奥行(mm)43
  • ハイドロトレーサーガス発生装置 グッドマン

    ハイドロトレーサーガス発生装置

    グッドマン
    839,800税込923,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    通常使用するガスボンベと比べて100分の1の低コストでガスを造成します。また精製水からガスを造成するので、現場でガス切れの心配もございません。ピンポイントかつ短時間で漏水箇所の検出が可能です。薬局・ホームセンター等で簡単に手に入る純水のみで探索が可能です。銅管/塩ビ管/ポリ管など全ての管種に対応しています。環境音に左右されず、いつでもどこでも探索可能です。
    用途宅内漏水だけでなく本管部分にもガスを造成・注入できます。特に音聴式探索機では発見できない微小な漏水まで探索が可能になります。使用温度範囲(℃)5~40電源(V)100タンク容量(mL)原料水/700最大圧力(MPa)トレーサーガス発生:標準0.4使用水純水(工業用精製水)
  • トレーサーガス式漏水探索機 HUNTER TG グッドマン

    トレーサーガス式漏水探索機 HUNTER TG

    グッドマン
    1,498,000税込1,647,800
    1式
    当日出荷
    耐圧試験時の微少漏水でも場所の特定が行え、鋼管・塩ビ管・ポリ管など全ての管種に対応可能です。屋外・屋内を問わず全環境に対応します。各種探索プローブが標準装備で抜群の作業性です。
    トラスコ品番711-9576幅(mm)200高さ(mm)87使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)100
  • 漏水検知システム 検知器 子機 WR-CPF 3M(スリーエム)

    漏水検知システム 検知器 子機 WR-CPF

    3M(スリーエム)
    95,980税込105,578
    1箱(10台)
    49日以内出荷
    位置検知タイプ CWF-MFPの子機です
    奥行(mm)28縦(mm)22横(mm)43
  • 受信ユニット 受信機 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    受信ユニット 受信機

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    86,980税込95,678
    1台
    3日以内出荷
    漏水センサー送信機の監視をメインにした警報音付きの5CH受信ユニットです。送信機は、最大60台まで登録でき、5グループ(チャンネル)に分けて登録できます。
    用途送信機からの電波を受信するとチャイム音/アラーム音が鳴動します。トラスコ品番201-0546セット内容アンテナ1本、キー2本、本体取付ネジ4本材質樹脂幅(mm)240高さ(mm)308タイプ受信ユニット奥行(mm)54電源(V)AC100 50/60Hz またはDC10~30(極性あり)音量(dB)0~80
  • 光散乱式デジタル粉じん計 カノマックス(KANOMAX)

    光散乱式デジタル粉じん計

    カノマックス(KANOMAX)
    319,800税込351,780
    1台
    3日以内出荷
    粉じん計MODEL3444は、アスベストが飛散する現場での粉じん測定に求められるポンプ式の吸引源を採用しつつ、従来の機種と同等のサイズ、重量を維持しており、可搬性に優れております。また、キャリブレーション手順の表示や、圧倒的に短いキャリブレーション時間など、使いやすさを追求しました。見やすいカラーグラフィック液晶ディスプレイ搭載で、日本語/英語表示に対応しております。小型・軽量にも関わらず、定流量ポンプを内蔵
    用途労働安全衛生法および作業環境測定法に基づく浮遊粉じんの測定、空気清浄器の性能評価、工場内の環境評価、住宅用通気フィルタの性能評価デモンストレーション、工事現場向け環境モニタリングシステム、工作機械の研磨ブース内の粉じん濃度と風速の測定仕様●K値(質量濃度換算係数):操作パネルで設定可能(設定範囲 0.1~9.9 0.1ステップ)●データ保存:保存データ点数 100,000点、保存データ読み出し、表示●通信:USBポート(保存データの読み出し、パラメータ設定、リモート設定)測定範囲0.001~10.000 mg/m3 (1 CPM = 0.001 mg/m3 標準粒子にて)質量(g)約1.3(単三形乾電池6本を含む)電源単三形乾電池(6本)、ACアダプター(入力100-240V)(オプション品)外形寸法162 mm × 60 mm × 109 mm(突起部除く)表示カラーLCD測定精度± (指示値の10% + 1)カウント測定方法光散乱式検出器フォトダイオード光源半導体レーザーダイオード測定モード標準モード(6、10、30秒、1、2、3、5、10分)、フリーモード(1秒~59秒または1~99分の間で設定)、マニュアルモード(測定の開始・終了を手動で行う)、TWAモード(測定時間、アラームを設定し測定が可能)、カリキュレーションモード(測定開始時刻、測定時間、測定回数を設定し、繰り返し測定が可能。測定データは本体内メモリに保存)、ユーザー校正(バックグラウンド、感度調整)、クリーニング直線性指示値の±5%保存環境温度0~45℃、湿度95%RH 以下(結露無きこと)使用環境条件温度5~40℃、湿度95%RH 以下(結露無きこと)出力端子アナログ出力(出力レンジを設定で切替)(0~10,000CPM 0~1V、0~1,000CPM 0~1V、1,000~10,000CPM 0.1~1V(AUTO))、パスル出力(フォトカプラ出力)、アラーム出力(フォトカプラ出力)
  • プロテクター カノマックス(KANOMAX)

    プロテクター

    カノマックス(KANOMAX)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
  • アメゴム スモークテスター用 SIBATA(柴田科学)

    アメゴム スモークテスター用

    SIBATA(柴田科学)
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    スモークテスターの発煙管とゴム球をつなぐゴムパーツです。
    アズワン品番64-8273-58
  • ステンレス製雨量計 社検品 安藤計器製工所

    ステンレス製雨量計 社検品

    安藤計器製工所
    45,980税込50,578
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製雨量計(貯水型)単品
    仕様5-38S ステンレス製雨量計寸法Φ200×H585mm受水口:PVC製(塗装加工)アズワン品番64-5230-05校正証明書付き
  • ステンレス製雨量計 貯水型 雨量ます 貯水ビン 安藤計器製工所

    ステンレス製雨量計 貯水型 雨量ます 貯水ビン

    安藤計器製工所
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    受水口から入った雨水は雨量計内部にセットした貯水瓶に溜まり、その瓶を取り出して雨量ますで雨量を計測します。 貯水ビンを使用すると便利に正確に測定できます。
    セット内容ステンレス製雨量計(社検品)+雨量ます(社検品)+貯水ビン(樹脂製)材質/仕上受水口:PVC/塗装加工寸法(Φ×mm)200×585H(ステンレス製雨量計)アズワン品番64-5230-04
  • 星座早見盤 MIZAR(ミザールテック)

    星座早見盤

    MIZAR(ミザールテック)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    時刻と月日を合わせるだけでそのときの星座の位置が簡単にわかる天体観測の必需品。1等星の名称、主な星座名が表示されています。今夜、どんな星座が見えるかを知ることができます。
    寸法(mm)205測定基準北緯35度
  • ACアダプター VSM-932 SIBATA(柴田科学)

    ACアダプター VSM-932

    SIBATA(柴田科学)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ・風速計ISA-90型用のオプションAC電源アダプターです。
    適合機種080280-090 風速計ISA-90Nシリーズ/080280-69 風速計ISA-69/080280-79 風速計ISA-79型式VSM-932
  • 小型アスマン通風乾湿計一般製品 三商

    小型アスマン通風乾湿計一般製品

    三商
    66,980税込73,678
    1個
    51日以内出荷
    空気中の温度及び湿度を測定する機器です。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。。通常のアスマン通風乾湿計をより小型化して携帯性を高めた、大気中の温度、湿度を測定する機器です。。通風装置の風車の駆動は、ゼンマイ式と電池式がありますので、用途によってお選び下さい。
    規格一般製品測定範囲(℃)-10~42精度±0.5℃以内最小目盛0.5℃外寸法(mm)70×75×255
  • ゼンマイ式アスマン通風乾湿計 三商

    ゼンマイ式アスマン通風乾湿計

    三商
    149,800税込164,780
    1個
    6日以内出荷
    空気中の温度及び湿度を測定する機器です。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。
    測定範囲(℃)-30~50精度±0.2℃以内最小目盛0.2℃外寸法(mm)90×90×400
  • デジタルアスマン通風乾湿計 三商

    デジタルアスマン通風乾湿計

    三商(1件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    空気中の温度及び湿度を測定する機器です。。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。。高精度の白金測温抵抗体を感部に使用。。従来の乾湿計と比べ湿度換算の手間がなく、読み取り誤差もありません。。着脱簡単な湿球布を採用。
    外形寸法(mm)85×55×260電源単3乾電池4個測定範囲(℃)-30~+50測定項目湿球温度、乾球温度、相対湿度測定精度±0.2℃分解能0.1℃
  • ステンレス製雨量計・雨量桝・貯水瓶 マイゾックス

    ステンレス製雨量計・雨量桝・貯水瓶

    マイゾックス
    49,980税込54,978
    1個ほか
    3日以内出荷から19日以内出荷
    降水計測に必要な道具。ステンレス製。
  • 雨量データロガー ケニス

    雨量データロガー

    ケニス
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷
    転倒ます型雨量センサと接続し、雨量データを計測します。 ボタン操作で「1時間雨量」と「24時間雨量」をLCD2段表示します。
    付属品データ収集ソフトウェア PC-501RD(Windows)、USBコード寸法(mm)135×38×76(突起物を除く)質量(g)約90(電池含まず)電源単3アルカリ電池×2表示1時間雨量/24時間雨量記録媒体内蔵フラッシュメモリ、リング形式、約18000データ通信方法USB接続信号入力無電圧パルス接点設定項目時刻調整・雨量設定(0.5mm or 1mm)
  • 漏水検知盤 順送多点式(12点検知型) 3M(スリーエム)

    漏水検知盤 順送多点式(12点検知型)

    3M(スリーエム)
    869,800税込956,780
    1台
    60日以内出荷
    12ヶ所の漏水検知をすることができます。布設した漏水センサーに水が付くと、漏水警報を発します。使用するセンサーや検知する液体に応じて、検知感度の調整ができます。漏水検知精度を常時内部監視し、異常時には異常警報を発します。漏水センサーチェック機能等により、システムを簡単に点検することができます。一旦漏水を検知すると、漏水が復旧しても警報状態を維持します。
    用途給油室、エアコン周り、配管下などの水漏れが想定される場所。ビルや工場など。純水等の導電率が低い液体の漏れが想定される半導体工場や実験室トラスコ品番855-8476セット内容終端キット:TR820(付属)材質鋼板(ケース本体)質量(kg)42018年トラスコ掲載ページ9 1228

気象計器』には他にこんなカテゴリがあります

気象計器その他関連用品