1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサー付け替えでUV-A波とC波の測定が可能。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。Kタイプ温度センサー(別売)を接続すれば温度測定も可能。ハードケース付属。
用途紫外線強度の測定に トラスコ品番392-3681 分解能0.001mW/cm2、0.01mW/cm2 表示範囲-100℃~+1300℃ 測定レンジ0~1999mW/cm2、2.00~20.00mW/cm2 温度分解能(℃)0.1 確度±(4%FS+2dgt)(紫外線)、±(0.4%+1℃):-100.0~-50.1℃、±(0.4%+0.5):-50.0~+1300.0℃(温度) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
189,800 税込208,780
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『気象計器』には他にこんなカテゴリがあります