気象計器その他関連用品 :「UV 照度計」の検索結果
センサー付け替えでUV-A波とC波の測定が可能。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。Kタイプ温度センサー(別売)を接続すれば温度測定も可能。ハードケース付属。
用途紫外線強度の測定に
トラスコ品番392-3681
分解能0.001mW/cm2、0.01mW/cm2
表示範囲-100℃~+1300℃
測定レンジ0~1999mW/cm2、2.00~20.00mW/cm2
温度分解能(℃)0.1
確度±(4%FS+2dgt)(紫外線)、±(0.4%+1℃):-100.0~-50.1℃、±(0.4%+0.5):-50.0~+1300.0℃(温度)
RoHS指令(10物質対応)対応
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。