デジタルアスマン通風乾湿計三商当日出荷から47日以内出荷
空気中の温度及び湿度を測定する機器です。。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。。高精度の白金測温抵抗体を感部に使用。。従来の乾湿計と比べ湿度換算の手間がなく、読み取り誤差もありません。。着脱簡単な湿球布を採用。
外形寸法(mm)85×55×260電源単3乾電池4個測定範囲(℃)-30~+50測定項目湿球温度、乾球温度、相対湿度測定精度±0.2℃分解能0.1℃
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
ページ: 1/ 3
受信ユニット 受信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)税込¥95,678¥86,980
防水温湿度計SwitchBot税込¥2,858¥2,598