風速計 :「風速・風量計」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量小型設計で携帯に便利 1台で風速・風量・温度の測定が可能 土木・建築・空調設備等の保守点検に最適 データホールド・MAX/MIN値表示機能付き
測定範囲風速:0.4~20.0m/s 風量:0.024~36000CMM 温度:0~50℃ 質量(g)160 電源CR-2032×1 精度±3%F.S 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×120×20 分解能風速:0.1m/s 風量:0.001/0.01/0.1/1CMM 温度:0.1℃ 消費電流(mA)約DC5 使用環境0~50℃ 80%RH以下(ただし結露なきこと)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDカードに記録可能な熱線式風速・風量計です。
測定範囲風速:0.2~25.0m/s、風量:0~45000m3/min、温度:0~50℃、湿度:5~95%RH 仕様データロガ/1,2,5,10,30,60,120,300,600,1800,3600秒間隔、または手動で99ポイント 付属品熱線式センサプローブ、温湿度プローブ、SDカード(1GB)、電池、取説 質量(g)約347 電源単3電池×6 精度風速:±(5%+0.1)rdg ※m/sモード時温度:±0.8℃湿度:±(3%drg+1%RH)それ以外は±3%RH プローブΦ12×280~940mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×182×47.5 センサー風速/風量:熱線式温度:サーミスタ、k熱電対(別売)湿度:薄膜静電容量センサ 分解能風速:0.2~5.0m/s 0.01m/s、5.1~25.0m/s 0.1/s風量:0.001m3/min温度:0.1℃湿度:0.1%RH データ出力SDカード/USB/RS232 その他の機能データホールド、最大/最小値、バックライト 使用環境0~50℃、85%RH以下
1個
64,980 税込71,478
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量、小型設計で携帯に便利。1台で風速、風量、温度の測定が可能。土木、建築、空調設備の保守点検に最適。データホールド、MAX/MINホールド付き
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー、但し風量は不可●校正ポイント:風速:1.04/5.01/10.0/20.0m/s、温度:25.0/45.0℃●測定範囲:風量/0.024~36000CMM、温度/0~50℃●分解能:風速/01m/s、風量/0.001/0.01/0.1/1MM、温度/0.1℃ 測定項目風速・温度・風量 風速測定範囲(m/s)0.4~20 アズワン品番64-3729-43 校正証明書一般校正
1個
68,980 税込75,878
22日以内出荷

SDカードへデータ保存。Excelで簡単編集。1台で風速、風量、温度、湿度、露点を計測
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー、但し風量は不可●校正ポイント:風速:1.04/5.01/10.0/20.0m/s、温度:25.0/45.0℃●センサ:風速・風量/熱線式、温度/サーミスタセンサ、k熱電対(別売)、湿度/薄膜静電容量センサ●測定範囲:風量/0~45000cm3/min、温度/0~50℃、湿度/5~95%RH●分解能:風速/0.2~5.0m/s、風量:0.001cm3/min、温度/0.1℃、湿度/0.1%RH●データホールド、最大/最小、バックライト機能●SDデータロガ式(SDカード1GB付属) 測定項目風速、風量、温度、湿度、露点 風速測定範囲(m/s)0.2~25 アズワン品番64-3729-44 校正証明書一般校正
1個
139,800 税込153,780
22日以内出荷

『気象計器』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング