風速計 :「小型 デジタル温度計」の検索結果
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
風速に加えて雰囲気温度測定も可能
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
体感温度(ウィンドチル)測定機能付
付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー
電源単4(1.5V)電池2個
精度風速:±(0.2m/s+2%rdg)、温度:±0.5℃(0~+45℃)、±1℃(それ以外)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7
温度測定範囲(℃)-10~+50
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.9×24.7×132.9
サンプリング1回/秒
風速測定範囲(m/s)0.4~20
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.9MB)
『気象計器』には他にこんなカテゴリがあります
- 気圧計
- 風速計
- 気象計器その他関連用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。