風速計 :「温度計付き 時計」の検索結果
風速と温度を同時計測することができます。
ボタンが少なく、簡単に風速計の起動。
本体用シリコンカバーとストラップ付き、コンパクトな設計で携帯に便利です。
バックライト搭載で、暗所や夜間でも確認可能。
用途空調設備の点検、土木建築現場、自然環境観察やドローン飛行、農業用などの風速測定に幅広くお使い頂けます。
寸法(mm)105×18×40(保護ケース無の場合)
質量(g)47.6(保護ケース無の場合)
電源CR2032(別売)
測定項目風速、気温
精度風速:(0-5m/s)±5%+0.2dgt、(5-30m/s)± 5%、温度:±2℃
ケース色赤
センサー風速センサー:プラスチックインペラー、磁気誘導/温度センサー:NTC温度計
分解能0.2m/s、0.2℃
温度測定範囲(℃)-10~45
ディスプレイLCD
風速測定範囲(m/s)0~30
測定モードMAX(計測した最大風速を常に表示)、AVG(計測した平均風速を表示)、CU(現在の風速を表示)
表示単位m/s(メ―トル毎秒)、km/h(キロメートル毎時)
オートパワーオフ14分(無操作時)
色(本体)黒
ローバッテリー表示あり
バックライトアクティブ12秒
取扱説明書(0.5MB)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
『気象計器』には他にこんなカテゴリがあります
- 気圧計
- 風速計
- 気象計器その他関連用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。