基本性能はそのままに、視認性を高めたバックライト付き液晶表示。
IP67防水防塵性能。
単3形リチウム電池以外も使用可能。
測定範囲(風速)秒速0.6m~40m/s、(温度)-29.0~+70.0℃、(湿度)10.0~90.0%、(方位)0~360°
寸法(mm)127×45×28
質量(g)121(本体電池含む)
電源(平均寿命)単3電池×1本(単3形リチウム電池を使用時最大400時間)
精度(風速)±3%、(温度)±0.5℃、(湿度)±2%、(気圧)±2.4hPa、(高度)±14.7m、(方位)±5°
分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃、(湿度)0.1%、(気圧)0.1hPa、(高度)1m、(方位)1°
保護等級IP67
使用環境-10~+55℃
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
『気象計器』には他にこんなカテゴリがあります
- 気圧計
- 風速計
- 気象計器その他関連用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。