風速計 :「乾湿温度計」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
風速センサは伸縮式で高所でも簡単測定。一台で風速・風量・温度・湿度・露点温度湿球温度・K熱電対温度が測定可能。SDカードに記録できエクセルで管理できる
仕様●ロガー:自動/1~3600秒設定可能、手動/99点記録可能●測定範囲/K熱電対(℃):-50.0~+1300.0●測定範囲/風量(m3/min):0~45000 電源単3電池×6、ACアダプタ(別売) 測定項目温度、風速、風量 精度0.024~36000 測定方式風速/熱線式、温度/サーミスタ・K熱電対温度 分解能0.1m/s(風速)、0.1m3/min(風量)、0.1℃(温度)、0.1%RH(湿度)、0.1℃(K熱電対)、0.1℃(露点温度)、0.1℃(湿球温度) 温度測定範囲(℃)0~+50 機能データホールド、MAX/MINホールド サンプリング1回/秒 使用環境0 ~ 50℃、80%RH以下 (結露なきこと) 風速測定範囲(m/s)0.2~25.0 SDカード1GB~16GB対応
1台
88,980 税込97,878
5日以内出荷

『気象計器』には他にこんなカテゴリがあります