風速計 :「マルチ環境計測器」の検索結果
大型カラータッチディスプレイが直感的な操作を実現。無線/有線プローブを組み合わせてIAQ測定のあらゆるアプリケーションに1台で対応可能。ディスプレイ上で写真やコメント入りのレポートを作成してメール共有可能。PCソフトウェア「testo DataControl」で詳しい分析が行えます。
マルチ環境計測器本体です。
用途室内空調。(プローブによる)
風速測定範囲(m/s)0~40(プローブによる)
トラスコ品番405-1769
質量(g)450
電源単3乾電池×3本(付属)
測定方式プローブによる
測定精度プローブによる
分解能0.1、0.01(プローブによる)m/s
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)74×46×220
取扱い終了
マルチ環境計測器本とソフトウェア(USBケーブル付/メモリ機能付10000データ)のセットです。
用途室内空調。(プローブによる)
風速測定範囲(m/s)0~40(プローブによる)
トラスコ品番405-1777
質量(g)450
電源単3乾電池×3本(付属)
測定方式プローブによる
測定精度プローブによる
分解能0.1、0.01(プローブによる)m/s
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)74×46×220
取扱い終了
温度、湿度、風速、圧力、CO2の多数のプローブが接続可能です。
用途室内空調。(プローブによる)
風速測定範囲(m/s)0~40(プローブによる)
トラスコ品番405-1785
質量(g)450
外形寸法(mm)225×74×46
電源単3乾電池×3本(付属)
測定方式プローブによる
測定精度プローブによる
分解能0.1、0.01(プローブによる)m/s
バッテリー単3乾電池x3
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)74×46×225
取扱い終了
温度、湿度、風速、圧力、照度、CO2の多数のプローブが接続可能です。
用途室内空調。(プローブによる)
風速測定範囲(m/s)0~40(プローブによる)
トラスコ品番405-1793
質量(g)450
外形寸法(mm)225×74×46
電源単3乾電池×3本(付属)
測定方式プローブによる
測定精度プローブによる
分解能0.1、0.01(プローブによる)m/s
バッテリー単3乾電池x3
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)74×46×225
取扱い終了
『気象計器』には他にこんなカテゴリがあります
- 気圧計
- 風速計
- 気象計器その他関連用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。