風速計 :「記録表」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
熱線式で弱い風速にも対応。最長950mmの伸縮式センサーロッドで高所測定にも対応。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。Kタイプ温度センサー(別売)を接続すれば温度測定も可能。ハードケース付属。
用途室内、ダクト内などの風速測定に
トラスコ品番392-3690
測定範囲0.20~5.00/5.1~25.0m/s
質量(g)約360(電池含む)
電源単3乾電池×6個またはACアダプター(別売)
精度風速:±(5 %rdg + 0.1 m/s) または ±(1 %fs + 0.1 m/s) のどちらか大きい方温度:±0.8℃
分解能0.01/0.1m/s
温度測定範囲(℃)0~+50.0
表示範囲付属センサー:0~+50℃、Kタイプ:-100℃~+1300℃
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×180
測定レンジ0.20~5.00/5.1~25.0m/s
風速測定範囲(m/s)0.2~25.0
温度分解能(℃)0.1
確度±(5%rdg+0.1m/s)、又は±(1%FS+0.1m/s)の大きい方(風速)、付属センサー:±0.8℃、Kタイプ:±(0.4%rdg+1℃)/-100.0~-50.1℃、±(0.4%rdg+0.5℃)/-50.0~+1300.0℃(温度)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
『気象計器』には他にこんなカテゴリがあります
- 気圧計
- 風速計
- 気象計器その他関連用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。