風速計 :「風量測定」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高い信頼性とシンプルな操作性を実現したコンパクト風速計の決定版。 余分な機能を取り除いた、コンパクト&シンプル設計の風速計です。 手の平にすっぽりと収まるデザインで、持ち運びに便利です。(JIS T8202 適合) 風速0.01~20 m/s、温度-20~70℃の測定範囲を実現。多様な測定ニーズに対応可能です。 風速素子には、上位モデルと同じ安定性の高い白金巻線を採用。 耐久性が極めて高く、信頼のおける計測が可能です。 温度補償回路を内蔵し、風温変化に対しての追従性も抜群です。
用途レンジフード・換気扇などの風速測定、サーキュレーター・扇風機など省エネ対策のための風速計測、工業製品の生産工程における冷却・乾燥・除じんなど様々な生産設備の風速確認・調整、冷却ファンを用いた製品の風速検査や送風機の性能試験など、風が関連する製品の各種検査や開発
1台ほか
66,980 税込73,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高温域での安定した計測データ。500 ℃までの高温域の計測が可能です。応答性の高い温度センサーを採用し、微妙な温度変化にも素早く反応します。従来のプローブは破損などにより交換が必要な場合に、修理品としてメーカーへの返送が必要でした。Model 6162では、プローブと一対のROMカードを使用することにより、どの本体にどのプローブを取り付けても同じ特性(精度)を維持することが可能になりました。風速・風温を同時に計測することができ、測定時間を短縮できます。最大値、最小値、平均値の他に、流量(L/min・L/h)の演算も可能です。さらに風速の時系列グラフ表示機能もサポートしています。パソコンへダイレクトに計測データを転送可能です。Windows対応の計測ソフトウェアもご用意しております。同じ端子を用いてプリンター(別売)にも接続でき、本体内蔵のプログラムで、計測データの自動印字も可能です。アナログ出力も標準装備し、各測定項目のデータを出力することが可能です。
用途乾燥装置などの風速監視、乾燥炉・オーブン設備内の風量測定、ボイラーなどの煙道排気ガスの風量測定、乾燥炉の管理風速モニタリング、コーヒー豆焙煎時の風量管理、糖衣乾燥工程での風速測定 質量(g)本体1.8 出力アナログ0~1V、デジタルRS-232C 電源単2形電池×6本、ACアダプター 測定項目風速、風温度 温度測定範囲(℃)0~200/ 0~500 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体220×150×85 風速測定範囲(m/s)0.2~50.0
1式
229,800 税込252,780
3日以内出荷

小さい吹き出し口からの風速・風量測定も、広い羽で風を捉えて平均化します。温度補償が必要ないので、温度変化の激しい場所でも安定した測定ができます。ガス成分が不明な気体でも、ガス補正の必要がなく、簡単に測定ができます。
用途小さな吹出口からの風量測定、温度の安定しない場所での測定、ガス成分が不明な環境での測定 仕様ベーンサイズ:Φ70 mm 付属品プローブ/プローブ接続ケーブル(1.5 m)/延長棒/キャリングケース/取扱説明書 測定範囲風速:0.2~20.0 m/s 質量(g)175(電池を含まない) 電源単3形電池×3本 測定項目風速・風温 測定精度風速:±指示値の3% or 0.1 m/sの大きい方、風温:±1.0℃ 表示分解能風速:0.01 m/s、風温:0.1℃ 温度測定範囲(℃)-20~100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×34×160
1式
129,800 税込142,780
3日以内出荷

カノマックス(KANOMAX)クリモマスター
1台で風速/風量・温度・湿度を同時に測定できます。 熱式風速計トップクラスの風速測定精度±指示値の2%を達成しました。 本体に最大20000件の測定データを保存できます。 用途 建物・工場内の空調管理・環境測定。
用途建物・工場内の空調管理・環境測定。 仕様測定風速範囲(m/s):0.01~30.0分解能(m/s):0.01/0.1風速測定精度:±(指示値の2%or0.02m/s)測定方式:熱線式 付属品プローブ(6531-21) 寸法(mm)88×51×188 質量(g)260 電源単3乾電池×6本 本体寸法(mm)88×51×188 本体質量(g)260
1セット
209,800 税込230,780
欠品中

使い勝手を徹底的に追求した ”新コンセプト” の 肩掛けケース(別売)によるハンズフリー測定が可能 風量演算および平均・最大・最小の計測機能 延長棒一体型プローブで高所やダクト内測定が容易
測定範囲風速:0.01~30.0 m/s(【分解能】0.00~9.99 m/s:0.01 m/s・10.0~30.0 m/s:0.1 m/s)、風温:-20.0~70.0 ℃ (分解能:0.1℃) 測定対象清浄な空気流 測定機能測定値ホールド、統計計算(平均値・最大値・最小値)、時定数変更(1・5・10・20秒)、電池残量表示(4段階)、測定単位変更(風速 : m/s ・ FPM 、 風量 : m3、/h ・ m3、/min ・ ft3、/min 、 風量 : ℃ ・゜F)、ダクト形状設定(長方形または円形)、ダクト寸法単位設定(mmまたはinch) 付属品単3形アルカリ電池×6本、USBケーブル×1本、取扱説明書×1冊、キャリングケース×1個、 計測ソフトウェアCD-ROM(Windows版)×1枚 質量(g)260(電池を含まない) 電源単3形アルカリ電池×6本(マンガン電池、充電池[Ni-Cd、Ni-MH] いずれも使用可)、ACアダプター※3(AC100~240 V、50/60 Hz) ケーブル長(m)2 精度風速:±指示値の3% or 0.015 m/s の大きい方、風温:±0.5 ℃ 測定精度風速:±指示値の3% or 0.015 m/s の大きい方、風温:±0.5 ℃ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×51×188 電池寿命約10時間(風速5 m/s、風温20 ℃、アルカリ電池使用時において) 保存温度範囲(℃)-10~50(結露なきこと) 適合ダクトダクト寸法範囲:0~2550 mm/0~255 inch プローブ長(mm)294~1060 応答性風速:約1秒(風速1 m/sにおいて90%応答)、風温:約30秒(風速1 m/sにおいて90%応答) 動作温度範囲(℃)-20~70(プローブ)/5~40(本体)※結露なきこと プローブ径(Φmm)6.1(先端部)~14(グリップ部)
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プローブ一体型の伸縮延長棒により利便性が大幅に向上。 空調設備点検、性能評価、工程制御管理などに最適。 使い勝手を徹底的に追求した”新コンセプト”の肩掛けケース(別売)によるハンズフリー測定が可能。 風量演算および平均・最大・最小の計測機能。 延長棒一体型プローブで高所やダクト内測定が容易。 1500データ記憶、USB通信+計測ソフトを標準装備。
測定範囲風温:-20.0~70.0℃(0.1℃) 風速測定範囲(m/s)(表示分解能)0.01~30.0/0.00~9.99:0.01、10.0~30.0:0.1 測定対象清浄な空気流 測定機能測定値ホールド、統計計算(平均値・最大値・最小値)、時定数変更(1・5・10・20秒)、電池残量表示(4段階)、測定単位変更(風速:m/s・FPM、風量:m3/h・m3/min・ft3/min、風量:℃・゜F)、ダクト形状設定(長方形または円形)、ダクト寸法単位設定(mmまたはinch) 付属品単3形アルカリ電池×6本、取扱説明書×1冊、キャリングケース×1個 質量(g)260(電池含めない) 外形寸法(mm)(プローブ)先端部/Φ6.1~グリップ部/Φ14×294~1060、ケーブルは2000 電源単3形アルカリ電池×6本、(マンガン電池、充電池[Ni-Cd、Ni-MH]いずれも使用可)、ACアダプター(AC100~240V、50/60Hz) 精度風速:±指示値の3%or0.015m/sの大きい方、風温:±0.5℃ 測定精度風速:±指示値の3%or0.015m/sの大きい方、風温:±0.5℃ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)88×188×51 電池寿命(時間)約10(風速5m/s、風温20℃、アルカリ電池使用時において) 動作環境(プローブ)-20~70℃結露なきこと、(本体)5~40℃結露なきこと 保存温度範囲(℃)-10~50℃結露なきこと 適合ダクト(ダクト寸法範囲)0~2550mm/0~255inch 出力機能アナログ出力:DC0~3V(風速出力のみ) 応答性風速:約1秒(風速1m/sにおいて90%応答)、風温:約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷

使い勝手を徹底的に追求した ”新コンセプト” の 肩掛けケース(別売)によるハンズフリー測定が可能 風量演算および平均・最大・最小の計測機能 延長棒一体型プローブで高所やダクト内測定が容易
測定範囲風速:0.01~30.0 m/s(【分解能】0.00~9.99 m/s:0.01 m/s・10.0~30.0 m/s:0.1 m/s)、風温:-20.0~70.0 ℃ (分解能:0.1℃) 測定対象清浄な空気流 測定機能測定値ホールド、統計計算(平均値・最大値・最小値)、時定数変更(1・5・10・20秒)、電池残量表示(4段階)、測定単位変更(風速 : m/s ・ FPM 、 風量 : m3、/h ・ m3、/min ・ ft3、/min 、 風量 : ℃ ・゜F)、ダクト形状設定(長方形または円形)、ダクト寸法単位設定(mmまたはinch) 付属品単3形アルカリ電池×6本、取扱説明書×1冊、キャリングケース×1個 質量(g)260(電池を含まない) 電源単3形アルカリ電池×6本(マンガン電池、充電池[Ni-Cd、Ni-MH] いずれも使用可)、ACアダプター※3(AC100~240 V、50/60 Hz) ケーブル長(m)2 精度風速:±指示値の3% or 0.015 m/s の大きい方、風温:±0.5 ℃ 測定精度風速:±指示値の3% or 0.015 m/s の大きい方、風温:±0.5 ℃ アナログ出力DC 0~3 V(風速出力のみ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×51×188 電池寿命約10時間(風速5 m/s、風温20 ℃、アルカリ電池使用時において) 保存温度範囲(℃)-10~50(結露なきこと) 適合ダクトダクト寸法範囲:0~2550 mm/0~255 inch プローブ長(mm)294~1060 応答性風速:約1秒(風速1 m/sにおいて90%応答)、風温:約30秒(風速1 m/sにおいて90%応答) 動作温度範囲(℃)-20~70(プローブ)/5~40(本体)※結露なきこと プローブ径(Φmm)6.1(先端部)~14(グリップ部)
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷

配管・ダクト内での測定を考えた、フタ付きの大きなボディ設定で収納も簡単です。肩掛けベルトが付いていますので、持ち運び時や測定時にも両手が使用できます。 プリンター内蔵で、測定現場でデータをボタン一つでスピーディーに印字できます(Model 6113のみ)。乾電池仕様ですので、持ち運びも簡単です。 プリントアウト、演算、測定データの保存などがボタン一つで簡単に行えます。デジタル・アナログハイブリット表示の大型LCDディスプレイで、より見やすく、シンプルになりました。 風速・風温の測定データを同時に保存可能です。表示はボタン一つで簡単に切り替えできます。 RS-232C通信端子を標準装備していますので、記憶データや生データをパソコンへダイレクトに転送可能。(100個の測定データを本体メモリーに記憶できます。)Windows対応の計測ソフトウェアもご用意しております。さらに、アナログ出力(オプション)も追加できます。
用途空調冷凍機器・設備の調整/点検 空調冷凍機器・設備の試験/開発 建物内の風速・換気風量計測 製品の開発や検査工程 路面清掃車の吸込み量測定 測定範囲風速:0.1~50.0 m/s、風温:0~100℃ 質量(g)約1000 電源単2形電池×6本、ACアダプター(オプション) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×120×133
1台
169,800 税込186,780
6日以内出荷

風量がひとめで判読。複数ポイントでの風速測定や、面倒な計算はいりません。フードを給排気口に当てるだけで風量を直接表示。1人でも高い再現性で記録・測定が可能。1回の測定で風量・風温が確認できるので、測定者の違いによる人的な測定誤差をなくし、個人の測定スキルに依存しない高い再現性を担保。1人で手軽に持ち運びができる小型サイズ。フード部に透明素材を使用し、空調口との位置合わせが簡単です。折りたたみが可能で、収納場所を取りません。アプリでリモート操作や現場で手軽にデータ管理。測定データをワイヤレスで転送できます。(USBポートを通じた通信も可能)
仕様データ記録機能:最大6,000データ(本体メモリー) 寸法(mm)フード口:355×355 測定範囲風量:±8~600 m3/h、風温:0~50℃ 電源単3形乾電池×4本、ACアダプター(オプション) 外形寸法355(W)×355(H)×450(D) mm 本体質量(kg)1.5 測定精度風量:8~350 m3/h:±(指示値の3%+1digit m3/h)、350~600 m3/h:±(指示値の5%+1digit m3/h)、風温:±0.5℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)表示器:160×80×45( 表示分解能風量:1 m3/h、風温:0.1℃ 表示機能測定値(風量、温度を同時表示)、電池残量表示、単位の設定(風量:m3/h 温度:℃)、保存データ読み込み 通信機能Bluetooth、デジタル出力:USB 駆動時間(時間)約8
1式
239,800 税込263,780
30日以内出荷

フルカラー液晶で見やすく使いやすいシンプルデザイン。面倒な計算いらず。スタートボタンを押すとすぐに風量が表示されます。(温度・湿度も同時表示)。空調口が見える透明フードで、位置合わせもラクラク。標準のフード部に透明素材を使用し、空調口との位置合わせが簡単です。フードは折りたたみが可能で、収納場所を取りません。標準で610×610 mmのフードを付属しています。その他、サイズの異なる5種類のフードをご用意しております。(別売品)
用途空調機器の点検・調整に、空調清掃の効果検証に、エアコン洗浄後の風量チェック 仕様●ケーブル、ACアダプター、オプションフードケース:●データ記録機能:最大3,000データ(本体メモリー) 付属品610×610 mm標準フード×1個、USBケーブル×1本、計測ソフトウェア×1個、取扱説明書×1冊、キャリングケース×1個 寸法(mm)フード口:610×610 測定範囲風量:85~4,250 m3 /h、風温:0~60 ℃、湿度:10~90%RH 電源単3型乾電池×4本、ACアダプター(ACアダプターは別売品) 外形寸法610(W)×975(H)×610(D) mm ※標準フード組み立て時 本体質量(kg)約3.5(表示機含む) 測定精度風量:指示値の ±3%+8m3 /h、風温:±0.5 ℃、湿度:±3%RH 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)表示器:188×88×41 表示分解能風量:1 m3 /h、風温:0.1 ℃、湿度:0.1%RH 通信機能デジタル:USB
1式
339,800 税込373,780
30日以内出荷

『気象計器』には他にこんなカテゴリがあります