風速計 :「熱線 風速計」の検索結果
特価
本日12月4日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
これ1台で風速・風量・温度が測れます。。100テストIDと12700データまで記録するサンプリング機能付き。。USBケーブル、LogDat通信ソフトが標準付属。
測定範囲風速:0~30.00m/s、温度:-17.8~+93.3℃
電源単3乾電池4個
精度風速:読み値の±3%または±0.015m/sの大きい方温度:±0.3℃
分解能風速:0.01m/s、温度:0.1℃
直径×長さL(Φmm×mm)プローブ:(先端)7×1016(伸縮)
本体寸法84×44×178
1個
¥219,800
税込¥241,780
24日以内出荷
空調、ヒーティング、換気、環境快適化などの分野での使用を目的として設計された、ハンディタイプの風速・温度計です。。熱線式またはベーン式プローブの使い分けにより、広範囲の空気流速を測定します。流量レート計算、温度測定も可能です。。38000組までの測定データを保存し、シリアルまたはUSBポートからPC、プリンタに出力できます。。MAX-MIN-AVG機能、任意の瞬間の測定値を基準値として±偏差を表示するREL(偏差測定)機能、HOLD機能、解除可能なオートパワーオフなど便利な機能を備えています。
外形寸法(mm)90×40×180(突起部含まず)
規格本体(通信ケーブル付)
電源単3乾電池4個
インターフェースRS-232C、USB
使用環境-5~+50℃0~90%rh結露なきこと
データ記録件数38000データ
1個
¥139,800
税込¥153,780
34日以内出荷
風速と温度測定ができるハンディタイプで、風速0~20.00m/s、温度-18~+93℃と幅広い計測が可能。。便利な最長101.6cm伸縮式プローブが付属。
測定範囲風速:0~20.00m/s、温度:-18~+93℃
電源単3アルカリ乾電池4個
精度風速:読み値の±5%または±0.025m/sの大きい方温度:±0.3℃
分解能風速:0.01m/s、温度:0.1℃
直径×長さL(Φmm×mm)プローブ:(先端)7×1016(伸縮)
本体寸法84×44×178
1個
¥139,800
税込¥153,780
92日以内出荷
『気象計器』には他にこんなカテゴリがあります
- 気圧計
- 風速計
- 気象計器その他関連用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。