風速計 :「風量測定」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BIGMAN(ビッグマン)スマートデジタル風速計
持ち運びできる環境測定器です。
用途ドローンを使用する前に、風速を計測し適合風力か確認し使用する。現場監督が風が強い日にクレーンなどの重機が倒れないように10分間の平均風速が10m/s以下かを確認する。エアコン送風口・室外機の微風・強風など許容風量内の測定に使用する。 材質ABS・エラストマー・アクリル・スポンジ 測定範囲風速:0~30m/s、温度:-10~50℃ 質量(g)80(本体のみ)、123(電池込) タイプ風速計 電源単4電池×4 精度風速:±5%rdg+0.5m/s、温度:±2℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×25×175 分解能風速:0.01m/s、温度0.1℃ サンプリング約2回/秒 使用環境温度0~40℃、湿度:80%以下
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

『気象計器』には他にこんなカテゴリがあります