風速計 :「温度 表示器」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
佐藤計量器製作所ベーン式風速計 SK-93FⅡ
・持ち運びに便利なハードキャリングケースも付属しています。 ・風速・風量・温度測定における、最低値、最高値、平均値を表示します。 ・オートパワーオフ機能付き。約15分間本体測定キーの操作がない場合、自動的に電源が切れます。電源切り忘れによる電池の消耗を防ぎます。 センサプローブは互換性があります。 測定断面積を入力・設定する事により測定風速値から風量値を演算し表示。
用途風量、風速、温度の測定ができます。 測定範囲風速:0.70~25.00m/s、風量:0.01~99.00m3/s、温度:-10.0℃~50.0℃ 直径(Φmm)(ベーン)70 質量(g)約360(乾電池含む) 電源9V乾電池6F22(006P) 1個 精度風速/±(5%rdg+0.5)m/s、風量/風速測定精度+演算誤差、温度/±1.0℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×38×181 コード長さ(mm)500
1台
39,880 税込43,868
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風速、風量、温度の測定ができます。測定断面積を入力・設定することにより測定風速値から風量値を演算し表示します。風速・風量・温度測定における、最低値、最高値、平均値を表示します。専用のRS-232Cケーブル(オプション)を使用することで、測定値をリアルタイムでパソコンに取り込むことができ、リアルタイム監視が可能です。(通信プログラムは作成していただく必要があります。)。出力は温度・風速データです。風量データは出力されません。記憶:8データ。オートパワーオフ機能付き。約15分間本体測定キーの操作がない場合、自動的に電源が切れます。電源切り忘れによる電池の消耗を防ぎます。持ち運び、保管に便利なハードケース付
測定項目風速・温度・風量 風速測定範囲(m/s)0.70~25.00 校正証明書一般校正
1式
59,980 税込65,978
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

佐藤計量器製作所風速計ミニ PC-51D
コンパクトな風速計です。登山・キャンプ・釣り・ヨット・ウインドサーフィン・グライダーなどのレジャー用に、また空調用の風速チェック、工事現場などでの簡易風速測定に最適です。ご使用しないときは折りたたんでポケットなどに収納できます。オートパワーオフ、ホールド、ウインドチル値測定表示、ビューフォート風力階級測定表示、平均値(13秒間、10秒間、5秒間の3種類から選択で移動平均値となります)、最高値表示機能付き。三脚にも取り付け可能
測定項目風速・温度 風速測定範囲(m/s)1.1~20.0(メートル/秒)/4.0~72.2km(キロメートル/時) 校正証明書一般校正
1式
49,980 税込54,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『気象計器』には他にこんなカテゴリがあります