風速計 :「測定用品 寸法」の検索結果
こんなお得な商品も!
デジタル風速計
モノタロウ
¥4,798
税込¥5,278
プロペラ(ベーン)採用の超小型デジタル風速計。
質量(g)約95
電源ボタン電池 CR2032 1コ
精度風速:1.1~10.0m/s:±0.9m/s, その他:±2.0m/s温度:±1℃
センサータイプ風速:ベーン(プロペラ)回転検知温度:サーミスタ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×47×26(折タタミ時)
温度測定範囲(℃)-15.0~50.0
風速測定範囲(m/s)1.1~20.0
・持ち運びに便利なハードキャリングケースも付属しています。
・風速・風量・温度測定における、最低値、最高値、平均値を表示します。
・オートパワーオフ機能付き。約15分間本体測定キーの操作がない場合、自動的に電源が切れます。電源切り忘れによる電池の消耗を防ぎます。
センサプローブは互換性があります。
測定断面積を入力・設定する事により測定風速値から風量値を演算し表示。
用途風量、風速、温度の測定ができます。
測定範囲風速:0.70~25.00m/s、風量:0.01~99.00m3/s、温度:-10.0℃~50.0℃
直径(Φmm)(ベーン)70
質量(g)約360(乾電池含む)
電源9V乾電池6F22(006P) 1個
精度風速/±(5%rdg+0.5)m/s、風量/風速測定精度+演算誤差、温度/±1.0℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×38×181
コード長さ(mm)500
風速、風量、温度の測定ができます。測定断面積を入力・設定することにより測定風速値から風量値を演算し表示します。風速・風量・温度測定における、最低値、最高値、平均値を表示します。専用のRS-232Cケーブル(オプション)を使用することで、測定値をリアルタイムでパソコンに取り込むことができ、リアルタイム監視が可能です。(通信プログラムは作成していただく必要があります。)。出力は温度・風速データです。風量データは出力されません。記憶:8データ。オートパワーオフ機能付き。約15分間本体測定キーの操作がない場合、自動的に電源が切れます。電源切り忘れによる電池の消耗を防ぎます。持ち運び、保管に便利なハードケース付
測定項目風速・温度・風量
風速測定範囲(m/s)0.70~25.00
校正証明書一般校正
コンパクトな風速計です。登山・キャンプ・釣り・ヨット・ウインドサーフィン・グライダーなどのレジャー用に、また空調用の風速チェック、工事現場などでの簡易風速測定に最適です。ご使用しないときは折りたたんでポケットなどに収納できます。オートパワーオフ、ホールド、ウインドチル値測定表示、ビューフォート風力階級測定表示、平均値(13秒間、10秒間、5秒間の3種類から選択で移動平均値となります)、最高値表示機能付き。三脚にも取り付け可能
測定項目風速・温度
風速測定範囲(m/s)1.1~20.0(メートル/秒)/4.0~72.2km(キロメートル/時)
校正証明書一般校正
ブロックビルド方式により、隔測式風速計としても使えるハンディタイプ風速計(風向付)。風向:16方位
質量(g)3000
風速(m/s)3~30
寸法(mm)Φ350×380(H)
1個
¥249,800
税込¥274,780
15日以内出荷
ハンティタイプの風向風速計です。ブロックビルド方式により、隔測式風速計としてもご使用出来ます。
仕様●方式:風杯/発電式、風向/矢羽根式●起動風速:1.5m/s未満●測定範囲:風速/2~30m/s、風向/16方位・360°●精度(風速):10m/s以下の時/±1.0m/s以内、10m/s以上の時/±10%以下●風向:16方位、10°角、8方位を表示●本体材質:ポリカーボネート樹脂●風杯材質:ポリカーボネート樹脂●本体寸法:(W)360×(H)351mm●風杯寸法:Φ49●風向寸法:340mm●質量:約1.5kg
アズワン品番65-3743-09
1個
¥259,800
税込¥285,780
62日以内出荷
ハンティタイプの風速計です。ブロックビルド方式により、隔測式風速計としてもご使用出来ます。
仕様●方式:風杯/発電式●起動風速:1.5m/s未満●測定範囲(風速):2~30m/s●精度:10m/s以下の時/±1.0m/s以内、10m/s以上の時/±10%以下●本体材質:ポリカーボネート樹脂●風杯材質:ポリカーボネート樹脂●本体寸法:Φ174×(H)313mm●風杯寸法:Φ49●質量:約730g
ハンティタイプの風向風速計です。ブロックビルド方式により、隔測式風速計としてもご使用出来ます。
仕様●方式:風杯/発電式、風向/矢羽根式●起動風速:1.5m/s未満●測定範囲:風速/2~30m/s、風向/16方位・360°●精度(風速):10m/s以下の時/±1.0m/s以内、10m/s以上の時/±10%以下●風向:16方位、10°角、8方位を表示●本体材質:ポリカーボネート樹脂●風杯材質:ポリカーボネート樹脂●本体寸法:(W)360×(H)351mm●風杯寸法:Φ49●風向寸法:340mm●質量:約1.5kg
アズワン品番65-3743-10
1個
¥299,800
税込¥329,780
62日以内出荷
『気象計器』には他にこんなカテゴリがあります
- 気圧計
- 風速計
- 気象計器その他関連用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。