こんなお得な商品も!

デジタル風速計
モノタロウ
¥4,798
税込¥5,278
プロペラ(ベーン)採用の超小型デジタル風速計。
質量(g)約95
電源ボタン電池 CR2032 1コ
精度風速:1.1~10.0m/s:±0.9m/s, その他:±2.0m/s温度:±1℃
センサータイプ風速:ベーン(プロペラ)回転検知温度:サーミスタ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×47×26(折タタミ時)
温度測定範囲(℃)-15.0~50.0
風速測定範囲(m/s)1.1~20.0
熱線式センサで応答が早く低風速からの測定が可能なハンディタイプの電子風速計です。センサプローブは使い易い伸縮タイプを採用。
測定項目風速、風温
風速測定範囲(m/s)0~30
校正証明書一般校正
ハンディタイプのボディに温度測定機能を搭載した電子風速計
2mのセンサコードと伸縮自在のプローブを備えていますので、高所の測定にも便利です。
質量(g)475
風速(m/s)0~30
温度(℃)0~80
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×206×42
・持ち運びに便利なハードキャリングケースも付属しています。
・風速・風量・温度測定における、最低値、最高値、平均値を表示します。
・オートパワーオフ機能付き。約15分間本体測定キーの操作がない場合、自動的に電源が切れます。電源切り忘れによる電池の消耗を防ぎます。
センサプローブは互換性があります。
測定断面積を入力・設定する事により測定風速値から風量値を演算し表示。
用途風量、風速、温度の測定ができます。
測定範囲風速:0.70~25.00m/s、風量:0.01~99.00m3/s、温度:-10.0℃~50.0℃
直径(Φmm)(ベーン)70
質量(g)約360(乾電池含む)
電源9V乾電池6F22(006P) 1個
精度風速/±(5%rdg+0.5)m/s、風量/風速測定精度+演算誤差、温度/±1.0℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×38×181
コード長さ(mm)500
コンパクトな風速計です。登山・キャンプ・釣り・ヨット・ウインドサーフィン・グライダーなどのレジャー用に、また空調用の風速チェック、工事現場などでの簡易風速測定に最適です。ご使用しないときは折りたたんでポケットなどに収納できます。オートパワーオフ、ホールド、ウインドチル値測定表示、ビューフォート風力階級測定表示、平均値(13秒間、10秒間、5秒間の3種類から選択で移動平均値となります)、最高値表示機能付き。三脚にも取り付け可能
測定項目風速・温度
風速測定範囲(m/s)1.1~20.0(メートル/秒)/4.0~72.2km(キロメートル/時)
校正証明書一般校正
『気象計器』には他にこんなカテゴリがあります
- 気圧計
- 風速計
- 気象計器その他関連用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。