絞り込み
ブランド
  • アイ電子技研
  • testo(テストー)(5)
  • エスコ(1)
  • カノマックス(KANOMAX)(1)
風速測定範囲(m/s)
  • 0.05~1.99(1)
  • 0.05~2(1)
  • 0.05~10(4)
  • 0.1~2(1)
  • 0.1~5(1)
  • 2~20(2)
  • 5~50(1)
  • 10~40(2)
  • 10~50(2)
測定項目
  • 風速(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

風速計 :「排気 装置」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広温度域熱式風速・温度計 V-02-ADNシリーズ アイ電子技研広温度域熱式風速・温度計 V-02-ADNシリーズアイ電子技研
319,800税込351,780
1台
38日以内出荷
最大600℃までの風速と風温が測定できます。乾燥炉や排気ダクト等幅広く活躍します。、赤色LED表示で暗い作業場でも見やすいです。風速と風温を同時に表示します。、アナログ出力対応オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。、センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。、JIS規格T8202適合品。、【用途】煙道の流速・温度測定乾燥炉の流速・温度分布測定製造装置の排気風速測定恒温層内の風速分布測定各種ガス体の微流速測定
アネモハイグロメーター アイ電子技研アネモハイグロメーターアイ電子技研
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
風速・風温 × 2点・湿度が測定できます。 風温2点間温度差も表示できます。 明るい赤色LED表示。 暗い作業場でも見やすいです。 アナログ出力対応 オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。(風速・風温センサプローブ) プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。 ● JIS規格T8202適合品。 ● 校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等)/労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務/工場快適省エネ管理/クリーンルームやハウス園芸等の空調管理/シックハウス対策換気測定/ダクト内測定、風洞実験風速測定範囲(m/s)0.05~9.99、10.0~50.0測定対象風速[正常な空気(空気以外は補正が必要です)]測定精度±(3%+0.05m/s)、±(3%+0.1m/s) 但し、23±5℃環境応答速度風速:2sec/90% (但し、風速2m/s以上)、温度: 5sec/90% (但し、風速1m/s以上)、湿度:15sec/90% (但し、風速2m/s以上)温度補償(℃)5~80温度測定範囲(℃)-10~+100、-10~+60測定精度(℃)±0.5湿度測定範囲(%RH)3~97湿度測定精度±3%(Rh)アナログ出力風速:0~50m/s=0~5V、温度1:-10~+100℃=-0.1~1V、温度2:-10~+60℃=-0.1~0.6V、湿度:0~100%(Rh)=0~1V表示分解能風速:LS/0.01m/s、HS/0.1m/s、温度:0.1℃、湿度:0.1%(Rh)使用環境温度(℃)5~40表示赤色デジタルLED表示電源ニッカドバッテリー または ACアダプター電池寿命(時間)約6本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×160×38質量(g)600寸法(mm)プローブ:Φ8×150、Φ12 × 140ケーブル長(mm)1.5付属品本体、センサプローブ、専用ACアダプター、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書
アネモメーター アイ電子技研アネモメーターアイ電子技研
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
単3乾電池×4本駆動。 現場で急に必要になっても安心です。 アナログ出力対応 オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。 プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。 JIS規格T8202準拠品。 校正・トレーサビリティ対応
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等)/労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務/工場快適省エネ管理/クリーンルームやハウス園芸等の空調管理/シックハウス対策換気測定/ダクト内測定、風洞実験風速測定範囲(m/s)0.05~9.99、10.0~40.0測定対象風速[正常な空気(空気以外は補正が必要です)]測定精度±(3%+0.05m/s)、±(3%+0.1m/s)但し、23±5℃環境応答速度風速:2~30sec/90% (但し、風速1m/s以上)、温度:10sec/90% (但し、風速1m/s以上)温度補償(℃)5~80温度測定範囲(℃)0~80測定精度(℃)±0.5アナログ出力風速:0~40m/s=0~4V 、温度:0~+80℃=0~0.8V表示分解能風速:LS/0.01m/s、HS/0.1m/s、温度:0.1℃使用環境温度(℃)5~40表示デジタルLCD表示電源単3アルカリ乾電池 または ACアダプター電池寿命(時間)約8本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×27×165質量(g)280(乾電池除く)寸法(mm)プローブ:Φ8×180ケーブル長(mm)1.5付属品本体、センサプローブ、単3乾電池×4本、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書
アネモメーター アイ電子技研アネモメーターアイ電子技研
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
単3乾電池×4本駆動。 現場で急に必要になっても安心です。 アナログ出力対応 オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。 プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。 JIS規格T8202準拠品。 校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等)/労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務/工場快適省エネ管理/クリーンルームやハウス園芸等の空調管理/シックハウス対策換気測定/ダクト内測定、風洞実験風速測定範囲(m/s)0.10~1.99、2.0~20.0測定対象風速[正常な空気(空気以外は補正が必要です)]測定精度±(5%+0.1m/s)但し、23±5℃環境応答速度2~30sec/90% (但し、風速1m/s以上)温度補償(℃)5~80アナログ出力風速:0~20m/s=0~2V表示分解能風速:LS/0.01m/s、HS/0.1m/s使用環境温度(℃)5~40表示デジタルLCD表示電源単3アルカリ乾電池 または ACアダプター電池寿命(時間)約8本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×27×165質量(g)280(乾電池除く)寸法(mm)プローブ:Φ8×150ケーブル長(mm)1.5付属品本体、センサプローブ、単3乾電池×4本、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書
広温度域熱式風速・風温計 アイ電子技研広温度域熱式風速・風温計アイ電子技研
319,800税込351,780
1台
25日以内出荷から45日以内出荷
最大600℃までの風速と風温が測定できます。 乾燥炉や排気ダクト等幅広く活躍します。 赤色LED表示で暗い作業場でも見やすいです。 風速と風温を同時に表示します。 アナログ出力対応 オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 2種類の形状のセンサプローブを用意しています。 手に持って作業できる(a)タイプと、ダクトに固定可能な(b)タイプがあります。 センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。 JIS規格T8202適合品
用途校正・トレーサビリティ対応。/煙道の流速・温度測定/乾燥炉の流速・温度分布測定/製造装置の排気風速測定/恒温層内の風速分布測定/各種ガス体の微流速測定風速測定範囲(m/s)0.10~4.99、5.0~50.0(2レンジ自動切替)測定対象正常な空気(空気以外は補正が必要です)測定精度風速:常温:±(3%read+0.1m/s)、0~600℃ :±(7%read+0.4m/s) 、風温:±0.5% / spanアナログ出力(風速)0~5V=0~50m/s、(温度)0~5V=0~(200/300/500/600)℃表示分解能(風速)LS:0.01m/s、HS:0.1m/s、(温度)1℃使用環境温度(℃)5~40表示赤色デジタルLED 2段表示電源ニッケル水素バッテリー または ACアダプター連続使用時間(時間)約6本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×120×82[129]質量(g)1400ケーブル長(mm)5付属品本体、センサプローブ、専用ACアダプター、センサソフトケース、ショルダーベルト、取扱説明書、試験成績書
アネモハイグロメーター アイ電子技研アネモハイグロメーターアイ電子技研
189,800税込208,780
1台
6日以内出荷
風速・風温 x 2点・湿度が測定できます。風温2点間温度差も表示できます。 明るい赤色LED表示。暗い作業場でも見やすいです。 アナログ出力対応。オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。(風速・風温センサプローブ)プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。 JIS規格T8202適合品。 校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等) 労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務 工場快適省エネ管理 クリーンルームやハウス園芸等の空調管理 シックハウス対策換気測定 ダクト内測定、風洞実験測定範囲風速:0.05~9.99 、10.0~50.0m/s寸法(mm)100×98×160付属品本体、センサプローブ、専用ACアダプター、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書測定精度風速:±(3%+0.05m/s)、±(3%+0.1m/s) 但し、23±5℃環境応答速度風速:2sec/90% (但し、風速2m/s以上)、温度:5sec/90% (但し、風速1m/s以上)、湿度:15sec/90% (但し、風速2m/s以上)温度範囲(℃)補償(風速):本体:+5~80測定範囲(℃)1:-10~+100、2:-10~+60測定精度(℃)±0.5測定範囲(%)3~97(Rh)測定精度(%)±3(Rh)アナログ出力風速:0~50m/s=0~5V、温度1:-10~+100℃=-0.1~1V、 温度2:-10~+60℃=-0.1~0.6V、 湿度:0~100%(Rh)=0~1V表示分解能風速:LS/0.01m/s、HS/0.1m/s、温度:0.1℃、湿度:0.1%(Rh)使用環境条件本体:+5~+40℃仕様被測定流体(風速):正常な空気(空気以外は補正が必要です)
ハンディデジタル風速・風音計 アイ電子技研ハンディデジタル風速・風音計アイ電子技研
109,800税込120,780
1台ほか
4日以内出荷から20日以内出荷
単3乾電池×4本駆動。現場で急に必要になっても安心です。アナログ出力対応。オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。JIS規格T8202準拠品。校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等) 労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務 工場快適省エネ管理 クリーンルームやハウス園芸等の空調管理 シックハウス対策換気測定 ダクト内測定、風洞実験測定対象風速、風音計寸法(mm)80×27×165付属品本体、センサプローブ、単3乾電池X4本、ソフトケース、 取扱説明書、試験成績書測定精度風速±(3%+0.05m/s)、±(3%+0.1m/s)但し、23±5℃環境応答速度2~30sec/90% (但し、風速1m/s以上)、温度:10sec/90% (但し、風速1m/s以上)温度範囲(℃)補償(風速):本体:+5~80測定精度(℃)±0.5アナログ出力(風速/温度)0~40m/s=0~4V 、0~+80℃=0~0.8V表示分解能(風速/温度)LS/0.01m/s、HS/0.1m/s/0.1℃使用環境条件本体:+5~+40℃表示デジタルLCD表示電源単3アルカリ乾電池 または ACアダプター電池寿命約8時間寸法(Φ×mm)センサプローブ:8×180ケーブル長(m)1.5仕様被測定流体(風速):正常な空気(空気以外は補正が必要です)
ハンディデジタル風速計 アイ電子技研ハンディデジタル風速計アイ電子技研
58,980税込64,878
1台
当日出荷
従来製品(V-01-AND2シリーズ)の約3/4サイズ。 手のひらサイズの軽量・コンパクト設計で、作業がしやすくなりました。 明るい赤色LED表示。暗い作業場でも見やすいです。 アナログ出力対応、オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 JIS規格T8202適合品。 校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等) 労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務 工場快適省エネ管理 クリーンルームやハウス園芸等の空調管理 シックハウス対策換気測定 ダクト内測定、風洞実験ケーブル長(m)1.5質量(g)300電源ニッケル水素充電式バッテリーとACアダプターによる交直両用(連続使用時間7時間)本体寸法(mm)80(w)X145(h)X34(d)精度±(5%+0.1m/s)表示ディスプレイは大型の明るいLED表示アナログ出力各種記録計用出力ケーブル(オプション)センサー風速:8ΦX150mm(オプション伸縮継手の併用可能)

気象計器』には他にこんなカテゴリがあります

風速計
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら