絞り込み
校正証明書

乾湿計(一般用)
日本計量器工業¥1,298税込¥1,4281個当日出荷乾球と湿球の2本の温度計の温度差から百分率によって湿度を求めます。壁掛用。奥行(mm)10測定項目温度、湿度表示方式アナログ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×10×250温度測定範囲(℃)-20~50設置方式壁掛用アズワン品番61-0017-17寸法(高さ)(mm)250松吉医科器械コード06-3090-00
湿度計
エスコ¥1,850税込¥2,0351個当日出荷エスコ品番EA742MB-3材質プラスチック寸法(mm)Φ65×25(D)mm測定項目湿度測定範囲(%)0~100設置方式壁掛け温度表示方式アナログ温度計の種類湿度計
乾湿計
三商¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から6日以内出荷乾湿計は2本の温度計を組み合わせたもので、乾球と湿球の温度差から百分率によって湿度を求めるものです。。気象の観測や空気の調節、養蚕、貯蔵庫その他各方面に広く用いられます。測定項目温度、湿度温度測定範囲(℃)-10~50
オーガスト乾湿計
日本計量器工業¥10,980税込¥12,0781個当日出荷乾球・湿球の2つの温度計で湿度を算出します。 ●湿度換算表付です。仕様金属枠付全長(mm)400測定項目温度、湿度温度測定範囲(℃)-20~50(0.5℃目盛)
アスマン式通風乾湿計
佐藤計量器製作所¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷安定した湿度計測を目指すアスマン式通風乾湿計 湿球部には特殊湿球布を採用し、ガーゼに比較し交換が簡単なうえ、本体に給水ボトルを標準装備して長時間にわたり、水の補給を不要にしました。 また、SK-RHGシリーズはAC、DC電源方式で、単1乾電池2本でファンを連続20時間稼働させ、3m/s以上の風速で正確に通風をおこなうことができます。用途長期間安定した正確な測定が可能なアスマン式通風乾湿計は、湿度計測において基本の計測器として広く利用されています。ビルや工場等の環境測定にもご利用いただけます。種別温湿度計質量(kg)0.74奥行(mm)110測定項目温度、湿度寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×450×110温度測定範囲(℃)0~50設置方式スタンド式湿度測定精度0~30℃:±0.2℃、上記以外:±0.3℃アズワン品番1-9900-01温度計の種類乾湿計
アスマン式通風乾湿計 7450シリーズ
佐藤計量器製作所¥149,800~税込¥164,780~1式17日以内出荷から18日以内出荷安定した湿度計測を目指すアスマン式通風乾湿計。湿球部には特殊湿球布を採用し、ガーゼに比較し交換が簡単なうえ、本体に吸水ボトルを標準装備して長時間にわたり、水の補給を不要にしました。ACアププターもしくは、乾電池のどちらでも使用可能。単1乾電池2本でファンを連続20時間稼働させ、3m/s以上の風速で正確に通風を行うことができます。本体頭部の吊り下げ金具を利用して設置可能。オップションで三脚(CD:61-0097-11)、場所をとらない専用スタンド(CD:61-0066-68)もご用意しております。保管や持ち運びに便利な丈夫なキャリングケース(スタンド収納可)付です。タイプ壁掛け用、スタンド式(オプション)測定項目温度、湿度温度測定範囲(℃)0~50湿度測定精度0~30℃:±0.2℃、上記以外:±0.3℃校正証明書一般校正
小型アスマン通風乾湿計 セット 一般品
TGK(東京硝子器械)¥55,900税込¥61,4901台12日以内出荷ゼンマイ式。一般製品。 通風装置は、ゼンマイ式のギア仕掛けで風車を回転させる機構です。適合ビニールレザー入り種類セット測定項目温度、湿度
アスマン式通風乾湿計
佐藤計量器製作所¥189,800税込¥208,7801個5日以内出荷相対湿度測定の標準として信頼性の高い従来のタイプに操作性・精度面に改良を加えました。 ●乾球・湿球温度計と本体の計3枚の検定書付で、給水ユニットとスポイトも付属しています。 ●湿球部には交換可能な特殊球布を採用しました。温度計は使用頻度の高い0~50℃に絞り、約2倍の目盛幅で簡単に読み取れます。付属品ACアダプタ、専用ケース、簡易湿度換算スケール、ダストカバー、湿球布20本、単1電池×2寸法(mm)110×80×450質量(g)740測定項目温度、湿度温度測定範囲(℃)0~50(0.2℃目盛)、二重管温度計精度(℃)±0.2校正証明書校正証明書付
アスマン式通風乾湿計スタンド
佐藤計量器製作所¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷用途アスマン式通風乾湿計(SK-RHG、SK-RHG-S)用専用スタンドです。適合SK-RHG/SK-RHG-S用
アースマン乾湿計
エスコ¥125,400税込¥137,9401個翌日出荷エスコ品番EA742XB測定項目温度、湿度温度測定範囲(℃)0~50設置方式スタンド式湿度測定精度±0.2℃(0~30℃)、±0.3℃(左記以外)温度計の種類乾湿計校正証明書トレーサビリティ校正対応
小型アスマン通風乾湿計用温度計 一般品
TGK(東京硝子器械)¥6,990税込¥7,6891本12日以内出荷ゼンマイ式。一般製品。 通風装置は、ゼンマイ式のギア仕掛けで風車を回転させる機構です。適合-10~+42℃(0.5℃)種類温度計1本測定項目温度、湿度
電動式アスマン通風乾湿計用温度計 検定付
TGK(東京硝子器械)¥25,980税込¥28,5781台26日以内出荷適合-30~+50℃(0.2℃)タイプ検定製品 財)気象業務支援センター種類温度計1本測定項目温度、湿度
電動式アスマン通風乾湿計 AC/DC検定付 木箱
TGK(東京硝子器械)¥137,300税込¥151,0301台35日以内出荷適合ACアダプター付きタイプ検定製品 財)気象業務支援センター種類AC/DC測定項目温度、湿度
電動式アースマン通風乾湿計 AC/DC 木箱入
TGK(東京硝子器械)¥132,660税込¥145,9261台12日以内出荷通風装置は風車を、小型電動機により回転させる機構で、電源は乾電池2個(DC3V)を使用します。 アダプターをつけることにより、AC100V電源でも使用できます。 黒ケース(ビニールレザー)仕様もあります。。適合ACアダプター付き種類セット測定項目温度、湿度






































![デジタル温湿度計プローブセンサセット] 佐藤計量器製作所 デジタル温湿度計プローブセンサセット] 佐藤計量器製作所](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono22332277-230322-02.jpg)