6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾球と湿球の表示液を赤と青に色分けしました。 湿度の読取が見やすく簡単になりました。
TGK品番359-88-22-15 材質本体/ABS樹脂 寸法(mm)104×28×160H 質量(g)110 温度測定範囲(℃)-10~50 精度(℃)±1 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類乾湿計
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

気温と湿球温度を同時に測定。手軽に設置できるのが魅力です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×271×29 質量(g)約125 温度測定範囲(℃)-30~50 設置方式壁掛け 測定精度(°)±1(at0~30/その他は±2) アズワン品番1-741-01 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類乾湿計
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

佐藤計量器製作所アスマン式通風乾湿計
安定した湿度計測を目指すアスマン式通風乾湿計 湿球部には特殊湿球布を採用し、ガーゼに比較し交換が簡単なうえ、本体に給水ボトルを標準装備して長時間にわたり、水の補給を不要にしました。 また、SK-RHGシリーズはAC、DC電源方式で、単1乾電池2本でファンを連続20時間稼働させ、3m/s以上の風速で正確に通風をおこなうことができます。
用途長期間安定した正確な測定が可能なアスマン式通風乾湿計は、湿度計測において基本の計測器として広く利用されています。ビルや工場等の環境測定にもご利用いただけます。 質量(kg)0.74 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×450×110 種別温湿度計 温度測定範囲(℃)0~50 設置方式スタンド式 アズワン品番1-9900-01 温度計の種類乾湿計
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

用途アスマン式通風乾湿計(SK-RHG、SK-RHG-S)用専用スタンドです。 適合SK-RHG/SK-RHG-S用
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

佐藤計量器製作所アスマン式通風乾湿計
相対湿度測定の標準として信頼性の高い従来のタイプに操作性・精度面に改良を加えました。 ●乾球・湿球温度計と本体の計3枚の検定書付で、給水ユニットとスポイトも付属しています。 ●湿球部には交換可能な特殊球布を採用しました。温度計は使用頻度の高い0~50℃に絞り、約2倍の目盛幅で簡単に読み取れます。
付属品ACアダプタ、専用ケース、簡易湿度換算スケール、ダストカバー、湿球布20本、単1電池×2 寸法(mm)110×80×450 質量(g)740 温度測定範囲(℃)0~50(0.2℃目盛)、二重管温度計 精度(℃)±0.2
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷

安定した湿度計測を目指すアスマン式通風乾湿計。湿球部には特殊湿球布を採用し、ガーゼに比較し交換が簡単なうえ、本体に吸水ボトルを標準装備して長時間にわたり、水の補給を不要にしました。ACアププターもしくは、乾電池のどちらでも使用可能。単1乾電池2本でファンを連続20時間稼働させ、3m/s以上の風速で正確に通風を行うことができます。本体頭部の吊り下げ金具を利用して設置可能。オップションで三脚(CD:61-0097-11)、場所をとらない専用スタンド(CD:61-0066-68)もご用意しております。保管や持ち運びに便利な丈夫なキャリングケース(スタンド収納可)付です。
温度測定範囲(℃)0~50 校正証明書一般校正
1式
156,800 税込172,480
17日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)