温湿度アラームロガー ブザー付アズワン12日以内出荷
温湿度の異常をブザーでお知らせ!IP67で防滴仕様、突起がなく清拭して使用できます。単独でブザーを鳴らしますので、緊急時の対策、研究、臨床での温度、湿度環境管理を容易に行えます。常時設置でないマッピング調査での温度管理と異常時確認をシンプルに行います。最高・最低温度表示のリセットとブザーのリセット(停止)が行えます。NFC通信リーダー(RC-S380/S)に近づけるだけで、設定・測定・記録・確認ができます。
種別温湿度ロガー電源CR2477リチウム電池×1個(テスト用付属)/寿命:約1年(待機状態時)精度温度:±0.3℃(-10~+50℃)±0.5℃(-40~-10℃・50~80℃)/湿度:±5%温度測定範囲(℃)-40~+80湿度測定範囲(%)0~99インターフェースNFC通信本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×90×20アズワン品番4-594-02