温湿データロガー 記録計 :「水のう」の検索結果
特価
本日8月17日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「校正証明書」から絞り込む
付き(1)
小型で簡単で安心できるロガーです。温度データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途外付け温度センサで温度測定。
測定対象に応じてセンサを選択
付属品スタンド、単3形アルカリ乾電池(LR6)×1、取扱説明書、操作ガイド
質量(g)105
電源電池交換時、記録動作と時計を約30秒間保持(約30秒以内に電池交換すれば記録動作を継続)
測定項目温度1ch
精度±0.5~±5.0℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×57×28
温度測定範囲(℃)-40.0~180.0
記録方式(2種類から選択可能)ワンタイム記録/メモリフル時記録動作停止、エンドレス記録/メモリフル時古いデータから削除して上書き保存
インターフェースLR5091、LR5092と赤外線通信
使用温湿度範囲-20~70℃、80%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP54(防滴構造)
表示内容測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など
電池寿命約2年(記録間隔1分、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃)約2ヶ月(記録間隔1秒、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃)
メモリー機能常に1回前の記録データをバックアップ
温度表示方式デジタル
メモリバックアップ電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ
記録モード瞬時記録/記録間隔ごとの瞬時値を記録統計値記録/1秒間隔で測定し、記録間隔ごとの瞬時値、最大値、平均値を記録
データ記録件数瞬時値記録/60000(1chあたり)、統計値記録/15000(1chあたり)
記録間隔1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分
記録開始本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始
記録終了本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計
- 温湿度計・熱中対策温湿度計
- 温度管理テープ・ラベル・スチック
- 温湿データロガー 記録計
- 温度計・温湿度計その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。