温湿データロガー 記録計 :「角度センサー」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
●キモグラフの実験結果データをデジタル化●電気刺激に対する筋肉の反応を、上記生物刺激装置とイージーセンスV-Hub4(インターフェイス)、ロータリーモーションセンサ(筋収縮をセンサが動いた角度で検知できるもの)を使って測定し、キモグラフで行っていた実験を従来より簡単にできるセットです。イージーセンスV-Hub4の仕様は(注文コード:50436488)をご参照ください。
セット内容生物刺激装置 BSD-2、イージーセンス V‐Hub4(インターフェイス)、ロータリーモーションセンサ
種別4 筋収縮実験セット
1個
¥181,000
税込¥199,100
11日以内出荷
スロープ板の2ヵ所に、マグネットセンサを設置。付属の台車を滑走させ、角度による時間、速度、加速度を測定可能。
仕様実験例:速度・加速度の測定
セット内容滑走台(4種の滑走面で実験可能)、台車
1個
¥29,000
税込¥31,900
32日以内出荷
すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。角運動を測定するセンサです。回転の角度を測定し、物体の位置、速度、加速度を求めます。0.25°の小さな角度の増加も測定できます。
測定範囲回転角0~360°(高速30回転/秒、低速7.5回転/秒)
最小表示高速1°、低速0.25°
測定項目回転角
接続ワイヤレス、USB
対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
電源充電式電源(USB充電式)
仕様【実験例】角運動量の保存の実験・振り子の運動・偏光の実験
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計
- 温湿度計・熱中対策温湿度計
- 温度管理テープ・ラベル・スチック
- 温湿データロガー 記録計
- 温度計・温湿度計その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。