温湿データロガー 記録計 :「距離測定センサー」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。超音波を利用した距離センサです。距離を測定し、速度、加速度を計算によって求めます。
測定範囲15cm~3.5m
最小表示(mm)1
測定項目距離
接続ワイヤレス、USB
対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
電源充電式電源(USB充電式)
仕様【実験例】自由落下の実験・単振動の実験
1個
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
超音波の反射によって物体との距離を測定するセンサです。測定したい物体の速度を超音波の跳ね返りによって距離と時間で測定することができます。
仕様実験例:時間と距離の測定、音速の測定
寸法(mm)92×110×34
測定範囲距離0.15~10m、時間1000~60000μs
分解能距離1mm、時間1μs
1個
¥41,000
税込¥45,100
6日以内出荷
ばね振り子の実験にご利用いただける、イージーセンスV-Log4と力センサ、距離センサのセットです。
力センサと距離センサを用いてばねの伸びと、その時の復元力との関係を測定することで、ばね係数を求めることができます。
また、距離センサを用いて斜面を落下する物体の速度を調べる実験にも使用できます。
セット内容イージーセンスV-Log4、力センサ、距離センサ
対応OSWindows8以上、Mac OS、iOS、Android、Chromebook
1セット
¥159,000
税込¥174,900
8日以内出荷
ばね振り子の実験にご利用いただける、イージーセンスV-Log4 BLEと力センサ、距離センサのセットです。
力センサと距離センサを用いてばねの伸びと、その時の復元力との関係を測定することで、ばね係数を求めることができます。また、距離センサを用いて斜面を落下する物体の速度を調べる実験にも使用できます。
イージーセンスV-Log4BLEの仕様は【E31-6988】をご参照ください。
セット内容イージーセンスV-Log4 BLE(ワイヤレス通信タイプ)、力センサ、距離センサ
対応OSWindows8.1以上、Mac OS、iOS、Android、Chromebook
1セット
¥170,000
税込¥187,000
8日以内出荷
10本の遮光用スポークが付いた低摩擦の滑車です。イージーセンスシリーズの光ゲートセンサ(E31-6990-14、E31-69719)と一緒に使用し、時間と距離、速度、加速度の関係などを測定します。
1個
¥5,000
税込¥5,500
6日以内出荷
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計
- 温湿度計・熱中対策温湿度計
- 温度管理テープ・ラベル・スチック
- 温湿データロガー 記録計
- 温度計・温湿度計その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。