2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。溶存酸素濃度、水温、大気圧を測定できるセンサです。溶存酸素濃度と同時に水温、大気圧の変化をリアルタイムで測定できます。
仕様【実験例】光合成の実験 測定範囲溶存酸素濃度0~20mg/L、飽和度0~300%、圧力228~1,519mmHg 電源充電式電源(USB充電式) 最小表示溶存酸素濃度0.01mg/L、飽和度0.1%、温度0.1℃、圧力0.1mmHg 測定項目溶存酸素濃度、飽和度、温度、圧力 対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続ワイヤレス、USB 温度測定範囲(℃)0~50 インターフェースBluetooth、USB
1個
119,800 税込131,780
8日以内出荷

すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。酸素濃度、温度を測定するセンサです。時間ごとの変化をリアルタイムで同時に測定できます。
仕様【実験例】植物の呼吸・光合成の実験・酸素の消費量の比較(運動時・安静時) 付属品サンプルびん 測定範囲酸素濃度0~100% 電源充電式電源(USB充電式) 最小表示酸素濃度0.01%、温度0.1℃ 測定項目酸素濃度、温度 対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続ワイヤレス、USB 温度測定範囲(℃)20~40
1個
66,980 税込73,678
4日以内出荷

『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります